VARIFIX® Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C

Mit integriertem Schalldämmelement

  • Belastung Kraft max.: 500 N
  • Dicke: 2,5 mm
  • Breite: 30 mm
  • Schenkellänge 2: 45 mm
  • Langlochlänge: 24 mm
  • Langlochbreite: 8,5 mm
  • Rundlochdurchmesser: 4,2 mm
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Typbezeichnung: Form L

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Gewindestangen Schenkellänge Gewicht Belastung Kraft max. Anzahl VE
Preis/VE
08625110
M10 100 mm 77 g 500 N
50 St.
08625070
M8 58 mm 60 g 500 N
50 St.
08625090
M8 130 mm 90 g 500 N
50 St.
08625080
M8 100 mm 77 g 500 N
50 St.
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
  • Befestigung an Baukörper mittels Nieten oder ZEBRA® pias® Schrauben

  • Höhenjustierung über Gewindestangen

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB