Bit AW®
Bit AW<SUP>®</SUP> - 1
Bit AW<SUP>®</SUP> - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bit AW®

C 6,3 (1/4 in)

  • Antrieb: C 6,3 (1/4 Zoll)
  • Antriebart: Außensechskant
  • Länge: 25 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Antrieb Antriebart Länge Anzahl VE
Preis/VE
06145110
AW10 C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant 25 mm
06145120
AW20 C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant 25 mm
06145125
AW25 C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant 25 mm
06145130
AW30 C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant 25 mm
06145140
AW40 C 6,3 (1/4 Zoll) Außensechskant 25 mm
10 St.
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
Vorteile AW-Abtrieb:


  • Bessere Kraftübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bits im Schraubenantrieb


Auswurfkräfte:


Auswurfkräfte (Comeout) gleich Null. Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit.