Reifen-Steckregal
Reifen-Steckregal - 1
Reifen-Steckregal - 2
Reifen-Steckregal - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Reifen-Steckregal

Stabiles Steckregal erhältlich mit 3 oder 4 Lagerebenen zur schonenden und sicheren Lagerung von Reifen.

  • Breite: 1285 mm
  • Tiefe: 400 mm
  • Fachlast: 250 kg
  • Höhenraster Fachebene: 25 mm
  • Feldlast: 2000 kg
  • Werkstoff Trägerprofil: Stahlblech
  • Oberfläche Trägerprofil: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Höhe Typbezeichnung Anzahl Ebenen Breite Anzahl VE
Preis/VE
0957585405
2500 mm Grundregal 4 Stck 1285 mm
1 St.
0957585404
2000 mm Grundregal 3 Stck 1285 mm
1 St.
0957585414
2000 mm Anbauregal 3 Stck 1285 mm
1 St.
0957585415
2500 mm Anbauregal 4 Stck 1285 mm
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
  • Einfache und schnelle Steckmontage ohne zusätzliche Werkzeuge dank vormontierten Rahmen

  • Rahmenstütze als stabiles T-Profil gefertigt

  • Hohe Stabilität durch Tiefenriegel und Auflagetraversen

  • Individuelle Erweiterung durch Anbaufelder und Zubehör

  • Lagerebenen mit einer Fachlast 250 kg (bei gleichmäßig verteilter Last)

  • Auflagetraversen im Raster von 25 mm flexibel höhenverstellbar

  • Geeignet für Räder bis zu einer Größe von 19 Zoll
Hinweis
  • Alle genannten Feldbreiten sind Achsmaße

  • Außenmaße

Breite Grundregal + 56 mm


Breite Anbauregal + 0 mm


Regaltiefe = Bodentiefe + 26 mm


  • Lieferung erfolgt unbestückt

Wenn die Regalhöhe das Vierfache der Regaltiefe überschreitet, sind die Regale gegen Umkippen zu sichern.