Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachstecker Junior Power Timer (JPT) 2,8

  • Nenngröße Flachstecker/-hülse/-zunge: 2,8 x 0,8 mm
  • Anzahl Rastzungen: 2 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausführung Drahtquerschnitt min./max. Durchmesser Isolierung min./max. Dichtungsdurc... Anzahl VE
Preis/VE
055819016
Gedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.7 mm 3,40 mm
055819083
Gedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.7 mm 3,40 mm
055819086
Gedichtet 1.5-2.5 mm² 2.2-3.0 mm 3,40 mm
05581908
Ungedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.1 mm
055819084
Ungedichtet 1.5-2.5 mm² 2.2-3.0 mm
055819081
Ungedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.1 mm
055819082
Ungedichtet 0.5-1 mm² 1.4-2.1 mm