VARIFIX® Schienenverbinder - C2C
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - C2C - 1
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - C2C - 2
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - C2C - 3
VARIFIX<SUP>® </SUP>Schienenverbinder - C2C - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Schienenverbinder - C2C

Schwere Ausführung

  • Profilhöhe: 35 mm
  • Profilbreite: 42 mm
  • Dicke: 4 mm
  • Lochdurchmesser: 11 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Montageschiene Länge Lochabstand Gewicht Anzahl VE
Preis/VE
0862006004
41 x 62 mm, 41 x 124 mm 200 mm 50 mm 690 g
1 St.
0862006005
41 x 41 mm, 41 x 82 mm 155 mm 35 mm 532 g
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
Mit 4 Rundlöchern


Angepasst auf die Langlöcher der Montageschienen



Kraft- bzw. formschlüssige Verbindung


bei Durchsteckmontage mit Gewindestiften oder Sechskantschrauben, Scheiben und Muttern

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB