Flachmeißel Max Longlife & Speed
Flachmeißel Max Longlife & Speed - 1
Flachmeißel Max Longlife & Speed - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachmeißel Max Longlife & Speed

Premium-Flachmeißel der nächsten Generation mit Werkzeugaufnahme passend für SDS-max.

  • Breite: 25 mm
  • Werkzeugaufnahme: Passend für SDS-max

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
0647862425
400 mm 25 mm Passend für SDS-max
1 St.
0647862225
280 mm 25 mm Passend für SDS-max
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Optimierter Verklemmschutz


Die neuartige Meißelform verhindert das Verklemmen und reduziert die Reibung.



Hohe Abtragsleistung


Durch das selbstschärfende Design wird mehr Abtrag in kürzester Zeit als auch eine hohe Abtragsleistung über die gesamte Lebensdauer erzielt.



Bis zu 170% höhere Lebensdauer im Vergleich zu Standardausführungen


Verlängerter Arbeitsbereich