Sechskantschraube für HV Garnitur
Sechskantschraube für HV Garnitur - 1
Sechskantschraube für HV Garnitur - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschraube für HV Garnitur

DIN EN 14399-4 Stahl 10.9, feuerverzinkt (TZN)

  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 247 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfhöhe Normen Anzahl VE
Preis/VE
0079436115
M36 115 mm 23 mm EN 14399-4
5 St.
0079422115
M22 115 mm 14 mm EN 14399-4
15 St.
0079422105
M22 105 mm 14 mm EN 14399-4
0079412130
M12 130 mm 8 mm EN 14399-4
0079430175
M30 175 mm 19 mm EN 14399-4
0079427240
M27 240 mm 17 mm EN 14399-4
0079436125
M36 125 mm 23 mm EN 14399-4
0079412105
M12 105 mm 8 mm EN 14399-4
0079412100
M12 100 mm 8 mm EN 14399-4
0079412120
M12 120 mm 8 mm EN 14399-4
0079412115
M12 115 mm 8 mm EN 14399-4
0079412110
M12 110 mm 8 mm EN 14399-4
0079416105
M16 105 mm 10 mm EN 14399-4
0079416100
M16 100 mm 10 mm EN 14399-4
0079416110
M16 110 mm 10 mm EN 14399-4
0079416115
M16 115 mm 10 mm EN 14399-4
0079416125
M16 125 mm 10 mm EN 14399-4
0079416120
M16 120 mm 10 mm EN 14399-4
0079416140
M16 140 mm 10 mm EN 14399-4
0079416130
M16 130 mm 10 mm EN 14399-4
0079416135
M16 135 mm 10 mm EN 14399-4
0079416150
M16 150 mm 10 mm EN 14399-4
0079416170
M16 170 mm 10 mm EN 14399-4
0079416180
M16 180 mm 10 mm EN 14399-4
0079416160
M16 160 mm 10 mm EN 14399-4
0079416200
M16 200 mm 10 mm EN 14399-4
0079420100
M20 100 mm 13 mm EN 14399-4
0079420105
M20 105 mm 13 mm EN 14399-4
0079420110
M20 110 mm 13 mm EN 14399-4
0079420120
M20 120 mm 13 mm EN 14399-4
0079420115
M20 115 mm 13 mm EN 14399-4
0079420145
M20 145 mm 13 mm EN 14399-4
0079420140
M20 140 mm 13 mm EN 14399-4
0079420160
M20 160 mm 13 mm EN 14399-4
0079420150
M20 150 mm 13 mm EN 14399-4
0079420180
M20 180 mm 13 mm EN 14399-4
007941230
M12 30 mm 8 mm EN 14399-4
007941240
M12 40 mm 8 mm EN 14399-4
007941235
M12 35 mm 8 mm EN 14399-4
007941245
M12 45 mm 8 mm EN 14399-4
007941250
M12 50 mm 8 mm EN 14399-4
007941270
M12 70 mm 8 mm EN 14399-4
007941280
M12 80 mm 8 mm EN 14399-4
007941275
M12 75 mm 8 mm EN 14399-4
007941290
M12 90 mm 8 mm EN 14399-4
007941285
M12 85 mm 8 mm EN 14399-4
007941295
M12 95 mm 8 mm EN 14399-4
007941635
M16 35 mm 10 mm EN 14399-4
007941650
M16 50 mm 10 mm EN 14399-4
007941645
M16 45 mm 10 mm EN 14399-4
007941640
M16 40 mm 10 mm EN 14399-4
007941655
M16 55 mm 10 mm EN 14399-4
007941660
M16 60 mm 10 mm EN 14399-4
007941665
M16 65 mm 10 mm EN 14399-4
007941670
M16 70 mm 10 mm EN 14399-4
007941685
M16 85 mm 10 mm EN 14399-4
007941680
M16 80 mm 10 mm EN 14399-4
007941695
M16 95 mm 10 mm EN 14399-4
007941690
M16 90 mm 10 mm EN 14399-4
007942040
M20 40 mm 13 mm EN 14399-4
0079420190
M20 190 mm 13 mm EN 14399-4
007942050
M20 50 mm 13 mm EN 14399-4
007942045
M20 45 mm 13 mm EN 14399-4
007942060
M20 60 mm 13 mm EN 14399-4
007942065
M20 65 mm 13 mm EN 14399-4
007942055
M20 55 mm 13 mm EN 14399-4
007942075
M20 75 mm 13 mm EN 14399-4
007942070
M20 70 mm 13 mm EN 14399-4
007942085
M20 85 mm 13 mm EN 14399-4
0079420125
M20 125 mm 13 mm EN 14399-4
0079420130
M20 130 mm 13 mm EN 14399-4
0079420135
M20 135 mm 13 mm EN 14399-4
007941260
M12 60 mm 8 mm EN 14399-4
007941255
M12 55 mm 8 mm EN 14399-4
007941265
M12 65 mm 8 mm EN 14399-4
007941675
M16 75 mm 10 mm EN 14399-4
007942295
M22 95 mm 14 mm EN 14399-4
007942290
M22 90 mm 14 mm EN 14399-4
0079430165
M30 165 mm 19 mm EN 14399-4
0079424100
M24 100 mm 15 mm EN 14399-4
0079430200
M30 200 mm 19 mm EN 14399-4
007942790
M27 90 mm 17 mm EN 14399-4
007942795
M27 95 mm 17 mm EN 14399-4
0079430220
M30 220 mm 19 mm EN 14399-4
5 St.
0079436165
M36 165 mm 23 mm EN 14399-4
5 St.
0079420250
M20 250 mm 13 mm EN 14399-4
0079436145
M36 145 mm 23 mm EN 14399-4
0079427170
M27 170 mm 17 mm EN 14399-4
10 St.
0079436110
M36 110 mm 23 mm EN 14399-4
0079420170
M20 170 mm 13 mm EN 14399-4
0079427190
M27 190 mm 17 mm EN 14399-4
0079420220
M20 220 mm 13 mm EN 14399-4
0079430250
M30 250 mm 19 mm EN 14399-4
5 St.
0079416190
M16 190 mm 10 mm EN 14399-4
0079430240
M30 240 mm 19 mm EN 14399-4
5 St.
0079436100
M36 100 mm 23 mm EN 14399-4
0079427145
M27 145 mm 17 mm EN 14399-4
0079436220
M36 220 mm 23 mm EN 14399-4
0079436250
M36 250 mm 23 mm EN 14399-4
5 St.
007943690
M36 90 mm 23 mm EN 14399-4
007943695
M36 95 mm 23 mm EN 14399-4
5 St.
0079427155
M27 155 mm 17 mm EN 14399-4
10 St.
0079436155
M36 155 mm 23 mm EN 14399-4
5 St.
0079436255
M36 255 mm 23 mm EN 14399-4
1 St.
0079412190
M12 190 mm 8 mm EN 14399-4
0079427260
M27 260 mm 17 mm EN 14399-4
0079436135
M36 135 mm 23 mm EN 14399-4
0079412125
M12 125 mm 8 mm EN 14399-4
0079412135
M12 135 mm 8 mm EN 14399-4
0079412145
M12 145 mm 8 mm EN 14399-4
0079412155
M12 155 mm 8 mm EN 14399-4
25 St.
0079412165
M12 165 mm 8 mm EN 14399-4
25 St.
0079412175
M12 175 mm 8 mm EN 14399-4
0079412180
M12 180 mm 8 mm EN 14399-4
0079416155
M16 155 mm 10 mm EN 14399-4
0079416175
M16 175 mm 10 mm EN 14399-4
25 St.
0079420210
M20 210 mm 13 mm EN 14399-4
0079412170
M12 170 mm 8 mm EN 14399-4
0079424155
M24 155 mm 15 mm EN 14399-4
0079424165
M24 165 mm 15 mm EN 14399-4
0079427210
M27 210 mm 17 mm EN 14399-4
0079427220
M27 220 mm 17 mm EN 14399-4
10 St.
0079427230
M27 230 mm 17 mm EN 14399-4
10 St.
0079427250
M27 250 mm 17 mm EN 14399-4
5 St.
0079430210
M30 210 mm 19 mm EN 14399-4
5 St.
0079436105
M36 105 mm 23 mm EN 14399-4
0079436175
M36 175 mm 23 mm EN 14399-4
0079436230
M36 230 mm 23 mm EN 14399-4
4 St.
0079436240
M36 240 mm 23 mm EN 14399-4
5 St.
0079436215
M36 215 mm 23 mm EN 14399-4
10 St.
0079436235
M36 235 mm 23 mm EN 14399-4
10 St.
0079412160
M12 160 mm 8 mm EN 14399-4
0079420155
M20 155 mm 13 mm EN 14399-4
007943685
M36 85 mm 23 mm EN 14399-4
0079436210
M36 210 mm 23 mm EN 14399-4
0079416165
M16 165 mm 10 mm EN 14399-4
0079420175
M20 175 mm 13 mm EN 14399-4
0079420230
M20 230 mm 13 mm EN 14399-4
0079420240
M20 240 mm 13 mm EN 14399-4
0079424175
M24 175 mm 15 mm EN 14399-4
0079424210
M24 210 mm 15 mm EN 14399-4
0079424230
M24 230 mm 15 mm EN 14399-4
0079427165
M27 165 mm 17 mm EN 14399-4
10 St.
0079427175
M27 175 mm 17 mm EN 14399-4
10 St.
0079420165
M20 165 mm 13 mm EN 14399-4
0079430300
M30 300 mm 19 mm EN 14399-4
4 St.
0079430290
10 St.
0079436270
M36 270 mm 23 mm EN 14399
1 St.
007942080
M20 80 mm 13 mm EN 14399-4
007942090
M20 90 mm 13 mm EN 14399-4
007942095
M20 95 mm 13 mm EN 14399-4
0079422110
M22 110 mm 14 mm EN 14399-4
0079422100
M22 100 mm 14 mm EN 14399-4
007942250
M22 50 mm 14 mm EN 14399-4
0079422120
M22 120 mm 14 mm EN 14399-4
007942255
M22 55 mm 14 mm EN 14399-4
007942260
M22 60 mm 14 mm EN 14399-4
007942265
M22 65 mm 14 mm EN 14399-4
007942275
M22 75 mm 14 mm EN 14399-4
007942270
M22 70 mm 14 mm EN 14399-4
007942285
M22 85 mm 14 mm EN 14399-4
007942280
M22 80 mm 14 mm EN 14399-4
0079424105
M24 105 mm 15 mm EN 14399-4
0079424110
M24 110 mm 15 mm EN 14399-4
0079424115
M24 115 mm 15 mm EN 14399-4
0079424120
M24 120 mm 15 mm EN 14399-4
0079424130
M24 130 mm 15 mm EN 14399-4
0079424125
M24 125 mm 15 mm EN 14399-4
0079424135
M24 135 mm 15 mm EN 14399-4
0079424150
M24 150 mm 15 mm EN 14399-4
0079424140
M24 140 mm 15 mm EN 14399-4
0079424180
M24 180 mm 15 mm EN 14399-4
0079424160
M24 160 mm 15 mm EN 14399-4
0079424200
M24 200 mm 15 mm EN 14399-4
0079427100
M27 100 mm 17 mm EN 14399-4
0079427110
M27 110 mm 17 mm EN 14399-4
0079427115
M27 115 mm 17 mm EN 14399-4
0079427105
M27 105 mm 17 mm EN 14399-4
0079427125
M27 125 mm 17 mm EN 14399-4
0079427120
M27 120 mm 17 mm EN 14399-4
0079427130
M27 130 mm 17 mm EN 14399-4
0079427135
M27 135 mm 17 mm EN 14399-4
0079427140
M27 140 mm 17 mm EN 14399-4
0079427150
M27 150 mm 17 mm EN 14399-4
0079427160
M27 160 mm 17 mm EN 14399-4
0079427180
M27 180 mm 17 mm EN 14399-4
0079427200
M27 200 mm 17 mm EN 14399-4
0079430100
M30 100 mm 19 mm EN 14399-4
0079430110
M30 110 mm 19 mm EN 14399-4
0079430105
M30 105 mm 19 mm EN 14399-4
0079430115
M30 115 mm 19 mm EN 14399-4
0079430120
M30 120 mm 19 mm EN 14399-4
0079430125
M30 125 mm 19 mm EN 14399-4
0079430130
M30 130 mm 19 mm EN 14399-4
0079430140
M30 140 mm 19 mm EN 14399-4
0079430135
M30 135 mm 19 mm EN 14399-4
0079430150
M30 150 mm 19 mm EN 14399-4
0079430145
M30 145 mm 19 mm EN 14399-4
0079430155
M30 155 mm 19 mm EN 14399-4
0079430170
M30 170 mm 19 mm EN 14399-4
0079430160
M30 160 mm 19 mm EN 14399-4
0079430180
M30 180 mm 19 mm EN 14399-4
0079430190
M30 190 mm 19 mm EN 14399-4
0079420200
M20 200 mm 13 mm EN 14399-4
0079412140
M12 140 mm 8 mm EN 14399-4
0079412150
M12 150 mm 8 mm EN 14399-4
0079424145
M24 145 mm 15 mm EN 14399-4
0079416145
M16 145 mm 10 mm EN 14399-4
0079424170
M24 170 mm 15 mm EN 14399-4
0079424190
M24 190 mm 15 mm EN 14399-4
0079424220
M24 220 mm 15 mm EN 14399-4
0079424240
M24 240 mm 15 mm EN 14399-4
007942450
M24 50 mm 15 mm EN 14399-4
0079424250
M24 250 mm 15 mm EN 14399-4
007942460
M24 60 mm 15 mm EN 14399-4
007942455
M24 55 mm 15 mm EN 14399-4
007942470
M24 70 mm 15 mm EN 14399-4
007942465
M24 65 mm 15 mm EN 14399-4
007942475
M24 75 mm 15 mm EN 14399-4
007942480
M24 80 mm 15 mm EN 14399-4
007942485
M24 85 mm 15 mm EN 14399-4
007942490
M24 90 mm 15 mm EN 14399-4
007942495
M24 95 mm 15 mm EN 14399-4
007942760
M27 60 mm 17 mm EN 14399-4
007942765
M27 65 mm 17 mm EN 14399-4
007942780
M27 80 mm 17 mm EN 14399-4
007942770
M27 70 mm 17 mm EN 14399-4
007942775
M27 75 mm 17 mm EN 14399-4
0079430260
M30 260 mm 19 mm EN 14399-4
007942785
M27 85 mm 17 mm EN 14399-4
007943070
M30 70 mm 19 mm EN 14399-4
007943075
M30 75 mm 19 mm EN 14399-4
007943080
M30 80 mm 19 mm EN 14399-4
007943085
M30 85 mm 19 mm EN 14399-4
007943095
M30 95 mm 19 mm EN 14399-4
007943090
M30 90 mm 19 mm EN 14399-4
0079436120
M36 120 mm 23 mm EN 14399-4
0079436130
M36 130 mm 23 mm EN 14399-4
0079436140
M36 140 mm 23 mm EN 14399-4
0079436150
M36 150 mm 23 mm EN 14399-4
0079436160
M36 160 mm 23 mm EN 14399-4
0079436180
M36 180 mm 23 mm EN 14399-4
0079436170
M36 170 mm 23 mm EN 14399-4
0079436190
M36 190 mm 23 mm EN 14399-4
0079436200
M36 200 mm 23 mm EN 14399-4
0079430230
M30 230 mm 19 mm EN 14399-4
5 St.
0079436185
M36 185 mm 23 mm
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
Hochfeste vorspannbare Garnituren für Schraubenverbindungen im Metallbau


  • System HV

  • k-Klasse K1

  • Festigkeitsklasse 10.9

  • Stahl feuerverzinkt


HV-Schrauben mit großen Schlüsselweiten:


Große Unterkopffläche


  • geringere Flächenpressung

  • geringeres Setzen


Großer Unterkopfradius


  • geringere Kerbwirkung

  • bessere Dauerschwingfestigkeit


Definierte Reibeigenschaften


  • ermöglicht planmäßiges Vorspannen


Chargenkennzeichen auf dem Produkt


  • Damit darf auf die Forderung einer Abnahmeprüfbescheinigung 3.1 verzichtet werden. (siehe Tab.1 DIN EN 1090-2:2011-10)


CE-Zeichen


  • Geregeltes Bauprodukt
Hinweis

Die Ausführung von Stahlbauten mit HV-Garnituren ist in der DIN EN 1090-2 und der DIN EN 1993-1-8/NA geregelt. "Es sind nur komplette Garnituren (Schrauben, Muttern und Scheiben) eines Herstellers zu verwenden.“ (Auszug aus der DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12).



Lagerung und Transport:


Die Schrauben, Muttern und Scheiben werden in feuerverzinkter Ausführung mit unter Prozessbedingungen geschmierter Mutter ausgeliefert. Das Innengewinde der Mutter ist nicht feuerverzinkt und lediglich durch die aufgebrachte Schmierung vor Korrosion geschützt. Unsachgemäße Transport- und Lagerungsbedingungen können zu Korrosion des Innengewindes bzw. zu einer Veränderung des beim Auslieferungszustand eingestellten Schmierzustandes und dem damit verbundenen Zusammenhang zwischen Anziehmoment und Vorspannkraft führen.