Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

DIN 934, Stahl I10I, blank

  • Normen: DIN 934
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: I10I
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 17 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
032022
M22 18 mm SW32 DIN 934
50 St.
032024
M24 19 mm SW36 DIN 934
032027
M27 22 mm SW41 DIN 934
25 St.
032030
M30 24 mm SW46 DIN 934
032039
M39 31,8 mm SW60 DIN 934
10 St.
03204
M4 3,2 mm SW7 DIN 934
200 St.
03206
M6 5 mm SW10 DIN 934
03205
M5 4,4 mm SW8 DIN 934
03208
M8 6,5 mm SW13 DIN 934
032010
M10 8 mm SW17 DIN 934
032012
M12 10 mm SW19 DIN 934
032014
M14 11 mm SW22 DIN 934
032016
M16 13 mm SW24 DIN 934
032018
M18 15 mm SW27 DIN 934
032033
M33 26 mm SW50 DIN 934
5 St.
032036
M36 29 mm SW55 DIN 934
15 St.
032020
M20 16 mm SW30 DIN 934
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
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).