Rohrniet

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrniet

DIN 7340 Form B Kupfer

  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Blank
  • Form: B
  • Nenndurchmesser: 3 mm
  • Kopfdurchmesser: 4,5 mm
  • Kopfhöhe: 0,6 mm
  • Länge: 12 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 0,300 g
  • Wanddicke: 0,5 mm
  • DIN: 7340
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
Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Form Nenndurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0926053312
Kupfer Blank B 3 mm
1000 St.