Vorhängeschloss Magno
Vorhängeschloss Magno - 1
Vorhängeschloss Magno - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Vorhängeschloss Magno

Mit hohem Bügel

  • Schließart: Verschiedenschließend
  • Werkstoff: Messing
  • Werkstoff Bügel: Stahl gehärtet
  • Oberfläche Bügel: Verchromt
  • Werkstoff Schlüssel: Messing
  • Oberfläche Schlüssel: Vernickelt
  • Anzahl Schlüssel: 2 Stck
  • Gehäusebreite: 40 mm
  • Gehäusestärke: 14,4 mm
  • Gehäusehöhe: 33,9 mm
  • Bügeldurchmesser: 6,5 mm
  • Lichte Bügelweite: 22 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Lichte Bügelhöhe Schließart Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688904145
Magno 40/45 HB 46,2 mm Verschiedenschließend Messing
0688904146
Magno 40/65 HB 63 mm Verschiedenschließend Messing
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
Der Bügel verriegelt beidseitig


Erhöhte Stabilität



Innenwerk rostfrei



Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss



Hohe Anzahl verschiedener Schließungen



Parazentrisches Schlüsselprofil



Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert

Hinweis

Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf circa 500 verschiedene Schließungen zurück.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!