1/2 Zoll Drehmomentschlüssel
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 1
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 2
1/2 Zoll Drehmomentschlüssel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Drehmomentschlüssel

Mit Durchsteckvierkant-Antrieb und fein verzahntem Knarrenkopf

  • Messbereich Drehmoment min./max.: 20-100 Nm
  • Länge: 350 mm
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
Art.-Nr. Messbereich Drehmoment min./max. Länge Anzahl VE
Preis/VE
071471 22
20-100 Nm 350 mm
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
  • Genauigkeit von ± 3% auf den eingestellten Wert, gemäß DIN EN ISO 6789:2003

  • Leichtes und genaues Einstellen durch Drehen des Griffes

  • Umschalt- bzw. Durchsteckvierkant-Antrieb

  • Skalierung in Nm als auch in lbf.ft

  • Akustische und fühlbare Wahrnehmung der Drehmomentauslösung verhindert ein Überdrehen der Schrauben

  • Rutschhemmender 2-Komponenten-Griff

  • Mit Kalibrierzertifikat
Hinweis

Drehmomentschlüssel sind Präzisionswerkzeuge, die in regelmäßigen Zeitabständen mit dafür geeigneten Messeinrichtungen zu prüfen und bei Bedarf zu justieren sind. Wir empfehlen eine jährliche Kalibrierung durch unseren masterSERVICE.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet