Rohrdurchführung Vario
Rohrdurchführung Vario - 1
Rohrdurchführung Vario - 2
Rohrdurchführung Vario - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Rohrdurchführung Vario

Universaldichtung aus rostfreiem Edelstahl für Rohre und Kabel. Aus rostfreiem Edelstahl mit Supersegmentringtechnik aus robustem Gummi. Dichtet neu zu installierende sowie bereits verlegte Rohre/ Kabel.

  • Druck max.: 1 bar
  • Werkstoff Profil: Edelstahl A2
  • Werkstoff Schraube: Edelstahl A2
  • Werkstoff Gummiprofil: EPDM
  • Breite: 60 mm
  • Härte nach Shore A: 55
  • Farbe: Schwarz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Rohrdurchmesser Geeignet für Kernbohrungen... Ausführung Durchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0544020002
75 mm/ 90 mm/ 110 mm 150 mm Nachträglich teilbar 150 mm
1 St.
0544020001
18 - 65 (12 unterschiedliche Durchmesser) 100 mm Geteilte Ausführung 100 mm
1 St.
0544020003
110 mm/ 125 mm/ 135 mm/ 160 mm 200 mm Nachträglich teilbar 200 mm
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
Supersegmentringtechnik.


  • Aus robustem Gummi

  • Universell einsetzbar

  • Anpassung der Dichtung ohne großen Aufwand

  • Geringerer Lagerplatzbedarf


Exakte Beschriftung des Durchmesserbereichs


Ermöglicht zuverlässiges und schnelles Abdichten bei gleichzeitig verkürzten Montagezeiten.



Teilbarkeit


Dichtet auch bereits verlegte Rohre.



Integrierte Drehmomentkontrolle


Garantiert sicheren Einbau.



U-Profil


Sorgt für maximale Stabilität.



Segmente durch Membranhäutchen verbunden.


Keine losen Teile während der Montage.



Abreißkante


Einfaches Entfernen der Segmente.



Mitgelieferter Blindstopfen


Auch zum Verschluss von Reserveöffnungen geeignet

Prüfung der Wasserdichtigkeit


(kiwa Prüfbericht A 9091-7a/2010) sowie Gasdichtigkeit


(kiwa Prüfbericht A 9026-2 / 2011).