Nummernschildschraube
Nummernschildschraube - 1
Nummernschildschraube - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Nummernschildschraube

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Form: C
  • Nenndurchmesser: 5,5 mm
  • Scheibendurchmesser: 12,5 mm
  • Kopfdurchmesser: 10,8 mm
  • Kopfhöhe: 3,95 mm
  • Scheibendicke: 1,6 mm
  • Innenantrieb: H3
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Leistungserklärung (EU-BauPVO): Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Werkstoff Oberfläche Form Anzahl VE
Preis/VE
010305519
19 mm Stahl Verzinkt C
100 St.
010305525
25 mm Stahl Verzinkt C
100 St.
010305516
16 mm Stahl Verzinkt C
100 St.