Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4" Premium P

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 3/4" Premium P

Hochwertiger Schlagschrauber im robusten, glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse mit überdurchschnittlichen Leistungs- und komfortablen Ausstattungsmerkmalen. Empfohlene maximale Schraubengröße: M32

  • Typbezeichnung: DSS 3/4" Premium P
  • Werkzeugaufnahme: 3/4 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 1550 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 1680 Nm
  • Schalldruckpegel: 88.2 dB
  • Vibration: 17.49 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 3,18 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 11 mm
  • Luftverbrauch: 165 l/min
  • Anschlussgewinde: G 3/8 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 222 x 85 x 206 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
57143510
DSS 3/4" Premium P 3/4 Zoll Außenvierkant 1550 Nm 1680 Nm
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Sehr gutes Kraft-/Gewichtsverhältnis


Bis zu 1.680 Nm max. Lösemoment bei einem Gewicht von 3,18 kg



Zuverlässige, maximale Leistungswerte und eine hohe Standzeit


Hochwertiges Doppelschlagwerk sowie Zylinder mit ausbalanciertem 6-Lamellen-Motor



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


4-stufige Leistungseinstellung im Rechtslauf mit komfortabler Ein-Hand-Umsteuerung



Gutes Handling und optimale Kontrolle


Besonders ergonomischer Softgrip-Griff mit feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers (z.B. beim Reifen-Service) sollten täglich etwas Öl über den Lufteinlass und monatlich ca. 2 Hübe Getriebefett über den Schmiernippel nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.