Profilzylindermessschlüssel Typ C

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Profilzylindermessschlüssel Typ C

  • Typbezeichnung: Typ C
  • Werkstoff: Kunststoff
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0688190201
Typ C Kunststoff
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
Seitliche Skala zum Messen der Profilzylinder


Genaues Messen ab Schlossmitte durch Mitnehmer, genauere Messung als mit einem Meterstab.



Mitnehmer für Schlösser mit PZ-Lochung


Ermöglicht das Schließen des Schlosses ohne Zylinder



Konischer Vierkant Dorn von ■ 6 - 10 mm


Die Schlossnuss kann ohne Türdrücker und Vierkant betätigt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!