Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2
Sechskantmutter - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

DIN 934, Edelstahl A2, blank

  • Normen: DIN 934
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 50
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 25 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
032212
M12 10 mm SW19 DIN 934
032214
M14 11 mm SW22 DIN 934
032216
M16 13 mm SW24 DIN 934
032215
M1,6 1,3 mm SW3,2 DIN 934
1000 St.
03222
M2 1,6 mm SW4 DIN 934
032220
M20 16 mm SW30 DIN 934
032222
M22 18 mm SW32 DIN 934
032224
M24 19 mm SW36 DIN 934
032225
M2,5 2 mm SW5 DIN 934
032227
M27 22 mm SW41 DIN 934
03223
M3 2,4 mm SW5,5 DIN 934
032233
M33 26 mm SW50 DIN 934
032235
M3,5 2,8 mm SW6 DIN 934
1000 St.
032236
M36 29 mm SW55 DIN 934
03224
M4 3,2 mm SW7 DIN 934
032239
M39 31 mm SW60 DIN 934
10 St.
032242
M42 34 mm SW65 DIN 934
10 St.
032248
M48 38 mm SW75 DIN 934
5 St.
03225
M5 4 mm SW8 DIN 934
03226
M6 5 mm SW10 DIN 934
03228
M8 6,5 mm SW13 DIN 934
032218
M18 15 mm SW27 DIN 934
032230
M30 24 mm SW46 DIN 934
032210
M10 8 mm SW17 DIN 934
03221
M1 0,8 mm SW2,5 DIN 934
1000 St.
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
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).