Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/34
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/34 - 1
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/34 - 2
Hochleistungs-Gasgerät DIGA<SUP>®</SUP> WO-1/34 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungs-Gasgerät DIGA® WO-1/34

Hochleistungs-Gasgerät für Holzverbindungen mit 34° Magazin

  • Nennspannung: 6 V/DC
  • Akku-/Batteriekapazität: 1.5 Ah
  • Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung: 3000 Stck
  • Akku-/Batterietyp: NiMH
  • Ladezeit: 150 min
  • Magazinkapazität: 40 Stck
  • Geeignet für Nageldurchmesser min./max.: 2.8 - 3.1 mm
  • Geeignet für Nagellänge min./max.: 50-90 mm
  • Länge: 34 cm
  • Breite: 11 cm
  • Höhe: 39,1 cm
  • Maschinengewicht: 3,5 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Akku-/Batteri... Anzahl Setzvorgänge pro Akkuladung Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
086493
6 V/DC 1.5 Ah 3000 Stck NiMH
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
Universell einsetzbar


Unabhängig von stationären und mobilen Druckluftanlagen



Angenehmes und ermüdungsarmes Arbeiten


Leichtes, kompaktes Design mit kurzem Kontaktarm und sehr geringem Rückstoß

Hinweis

Ladezeit (Akku entladen) ca. 150 Minuten, bei Erstladung und längerem Nichtgebrauch mindestens 24 Std

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden und Austausch von Akkus und Ladegeräten


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.