Fixanker W-FAZ/A4
Fixanker W-FAZ/A4 - 1
Fixanker W-FAZ/A4 - 2
Fixanker W-FAZ/A4 - 3
Fixanker W-FAZ/A4 - 4
Fixanker W-FAZ/A4 - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fixanker W-FAZ/A4

Bolzenanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton. Edelstahl A4

  • Werkstoff: Edelstahl A4

Artikelbeschreibung lesen

In 48 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Befestigungshöhe (t fix) Befestigungshöhe max. reduziert (t fix ,red) Anzahl VE
Preis/VE
0904616100
M16 220 mm 100 mm
10 St.
0904616220
M16 340 mm 220 mm
10 St.
0904616180
M16 300 mm 180 mm
10 St.
0904616205
M16 325 mm 205 mm
10 St.
0904616160
M16 280 mm 160 mm
10 St.
0904620130
M20 265 mm 130 mm
5 St.
0904620150
M20 285 mm 150 mm
5 St.
0904621206
M12 220 mm 125 mm
25 St.
0904621207
M12 255 mm 160 mm
20 St.
0904621208
M12 275 mm 180 mm
20 St.
0904621210
M12 300 mm 205 mm
20 St.
0904621211
M12 325 mm 230 mm
20 St.
0904621209
M12 285 mm 190 mm
20 St.
5928458011
M8 65 mm 11 mm
100 St.
5928408010
M8 75 mm 10 mm 21 mm
5928408015
M8 80 mm 15 mm 26 mm
100 St.
5928408030
M8 95 mm 30 mm 41 mm
100 St.
5928408050
M8 115 mm 50 mm 61 mm
100 St.
5928408100
M8 165 mm 100 mm 111 mm
50 St.
5928451010
M10 70 mm 10 mm
50 St.
5928451020
M10 80 mm 20 mm
50 St.
5928410010
M10 90 mm 10 mm 30 mm
50 St.
5928410015
M10 95 mm 15 mm 35 mm
50 St.
5928410020
M10 100 mm 20 mm 40 mm
50 St.
5928410030
M10 110 mm 30 mm 50 mm
50 St.
5928410050
M10 130 mm 50 mm 70 mm
50 St.
5928410075
M10 155 mm 75 mm 95 mm
50 St.
5928410100
M10 180 mm 100 mm 120 mm
50 St.
5928452010
M12 85 mm 10 mm
25 St.
5928452020
M12 95 mm 20 mm
25 St.
5928412015
M12 110 mm 15 mm 35 mm
25 St.
5928412020
M12 115 mm 20 mm 40 mm
25 St.
5928412030
M12 125 mm 30 mm 50 mm
25 St.
5928412050
M12 145 mm 50 mm 70 mm
25 St.
5928412065
M12 160 mm 65 mm 85 mm
25 St.
5928412085
M12 180 mm 85 mm 105 mm
25 St.
5928412105
M12 200 mm 105 mm 125 mm
25 St.
5928456015
M16 115 mm 15 mm
20 St.
5928416005
M16 125 mm 5 mm 25 mm
20 St.
5928416015
M16 135 mm 15 mm 35 mm
20 St.
5928416025
M16 145 mm 25 mm 45 mm
20 St.
5928416050
M16 170 mm 50 mm 70 mm
20 St.
5928416080
M16 200 mm 80 mm 100 mm
10 St.
0904624030
M24 200 mm 30 mm
10 St.
0904624060
M24 230 mm 60 mm
5 St.
0904624075
M24 245 mm 75 mm
5 St.
5928420030
M20 165 mm 30 mm
10 St.
5928420060
M20 195 mm 60 mm
10 St.
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
  • Hohe Traglasten, kleine Achs- und Randabstände

  • Sofort belastbar - Keine Wartezeiten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus nicht rostendem Stahl A4


Reduzierte Verankerungstiefe


  • Minimierter Bohr- und Zeitaufwand

  • Flexibler Einsatzbereich
  • Zulassung ETA-99/0011 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2 (M8 - M20)

  • Feuerwiderstand (M8 - M16): F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-99/0011 enthalten)

Zur Planung und Bemessung Ihrer Montage empfehlen wir die Würth Technical Software