Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 1
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 2
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 3
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 4
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 5
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 6
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 7
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 8
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 9
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 10
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 11
Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg - 12

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Unterflurführung Vollauszug Dynapro Tipmatic 40 kg

Für grifflose Schubkastenblenden

  • Traglast: 40 kg
  • Auszugsart: Vollauszug

Artikelbeschreibung lesen

In 13 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nennlänge Traglast Auszugsart Anzahl VE
Preis/VE
F130117458
250 mm 40 kg Vollauszug
F130117459
270 mm 40 kg Vollauszug
F130117460
300 mm 40 kg Vollauszug
F130117461
320 mm 40 kg Vollauszug
F130117462
350 mm 40 kg Vollauszug
F130117463
400 mm 40 kg Vollauszug
F130117464
420 mm 40 kg Vollauszug
F130117465
450 mm 40 kg Vollauszug
F130117466
480 mm 40 kg Vollauszug
F130117467
500 mm 40 kg Vollauszug
F130116956
520 mm 40 kg Vollauszug
F130117468
550 mm 40 kg Vollauszug
F130116955
380 mm 40 kg Vollauszug
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
Integriertes Tipmatic-Element


  • Kein zusätzlicher Montageaufwand und Platzbedarf

  • Zum Öffnen im mittleren Drittel der Blende drücken


Präzises Einstellung des Frontspaltes


Beidseitige Verstellung bis 6 mm (Werkseinstellung 4,5 mm)



Synchronisation optional nachrüstbar


Zum Öffnen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkten



Exzellente Laufruhe, kein Zwischenschlag


durch voll synchronisierte Laufwägen



Leichte und präzise Laufkultur


durch abriebfeste Kunststoffwalzen



Hohe Seitenstabilität


durch Breite Führungsschienen

Hinweis

Mit der entsprechenden Rastkupplung und Verstelladapter ist eine 3- oder 2-dimensionale Verstellung möglich.


Der benötigte Frontspalt ist abhängig von verschiedenen Einflussfaktoren wie z.B. Breite und Höhe der Blende und Stabilität der Blende. Deshalb empfehlen wir, einen Probeanschlag zu fertigen.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!