Multinorm Latzhose

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Multinorm Latzhose

Antistatische Latzhose, die Ihren Arbeitsalltag meistert.

  • Werkstoff: 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 350 g
  • Normen: ISO 11612, ISO 11611 Klasse 2, EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1
  • ISO: 11612, 11611 Klasse 2
  • Sonstige Norm: IEC 61482-2 Klasse 1
  • EN-Norm: 1149-5, 13034
  • Waschbar bei: 60°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit hoher Temperatur, Nicht chemisch reinigen

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Größe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M004086025
Grau, Schwarz 25 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086026
Grau, Schwarz 26 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086027
Grau, Schwarz 27 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086046
Grau, Schwarz 46 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086048
Grau, Schwarz 48 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086050
Grau, Schwarz 50 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086052
Grau, Schwarz 52 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086054
Grau, Schwarz 54 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086056
Grau, Schwarz 56 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086058
Grau, Schwarz 58 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086060
Grau, Schwarz 60 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086098
Grau, Schwarz 98 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086102
Grau, Schwarz 102 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004086106
Grau, Schwarz 106 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087025
Marineblau, Schwarz 25 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087026
Marineblau, Schwarz 26 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087027
Marineblau, Schwarz 27 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087046
Marineblau, Schwarz 46 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087048
Marineblau, Schwarz 48 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087050
Marineblau, Schwarz 50 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087052
Marineblau, Schwarz 52 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087054
Marineblau, Schwarz 54 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087056
Marineblau, Schwarz 56 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087058
Marineblau, Schwarz 58 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087060
Marineblau, Schwarz 60 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087098
Marineblau, Schwarz 98 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087102
Marineblau, Schwarz 102 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
1 St.
M004087106
Marineblau, Schwarz 106 99% Baumwolle, 1% Antistatik Faser 350 g
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
  • Flammhemmend, antistatisch, verdeckter Reißverschluss

  • 2 Vordertaschen, Gesäßtasche mit Patte, große Schenkeltasche, Meterstabtasche

  • Reflektierende Biesen

  • Verstellbare Träger mit Steckschnallen, Stretcheinsätze im Hüftbereich

  • Knieverstärkung, doppelter Saum

  • EN 1149-5, EN 13034, IEC 61482-2 Klasse 1, EN ISO 11611 Klasse 2, EN ISO 11612