Stellfuss Stahl
Stellfuss Stahl - 1
Stellfuss Stahl - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stellfuss Stahl

Zur Befestigung an Aluminiumprofilen

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: M12
  • Länge: 66 mm
  • Gewindelänge: 66 mm
  • Werkstoff Gewinde: Stahl
  • Werkstoff Teller: Zinkdruckguss
  • Farbe: Schwarz
  • Schlüsselweite: 22 mm
  • RoHS-konform: Ja
  • Produktgewicht (per Stück): 1 g

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Tellerdurchme... Einbauhöhe min. Tellerhöhe (h Teller) Traglast Anzahl VE
Preis/VE
4952600315
60 mm 31 mm 18 mm 2500 kg
1 St.
4952600316
80 mm 33 mm 20 mm 3000 kg