Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer HSCO DIN 338 Typ RN Oxid

Der präzise Hochleistungsbohrer für die Bearbeitung von Edelstahl (z.B. V2A, V4A), hitzebeständigen Stählen und Titan. Auch für allgemeine, breite Anwendungen in Stahl bis 1.000 N/mm² Festigkeit sowie in Gusseisen.

  • Passend für Maschinentyp: Bohrmaschine, Akkuschrauber, Ständerbohrmaschine
  • Zu bearbeitender Werkstoff: Stahl, Gusseisen, Edelstahl, Titan
  • Qualität: ZEBRA-Premium
  • Norm / Bohrtiefe: DIN 338 / 5xD
  • Schaftform: Zylindrisch
  • Werkstoffuntergruppe: Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle, Nitrierstähle, Werkzeugstähle, Schnellarbeitsstähle, Gusseisen, Kugelgraphit, Temperguss, Hartguss, Rostfreie Stähle geschwefelt, Rostfreie Stähle austenitisch, Rostfreie Stähle martensitisch, Titan, Titanlegierungen, Federstähle, Magnesiumlegierungen, Kupfer niedriglegiert, Bronze kurzspanend, Bronze langspanend, Messing kurzspanend, Messing langspanend, Kunststoffe duroplastisch, Kunststoffe thermoplastisch
  • Oberfläche: Oxid veredelt
  • Schneidstoff: HSCo
  • Spitzenwinkel: 130 Grad
  • Geeignet für Bohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Akkubohrschrauber (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Ständerbohrmaschine (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Geeignet für Fräsbohrzentrum (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrverhalten (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Selbstzentrierend: Ja
  • Bohrtiefe max. (D): 5xD
  • Typ: RN OXID

Artikelbeschreibung lesen

In 137 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Bohrtiefe Anzahl VE
Preis/VE
0626000100
1 mm 34 mm 12 mm 5 mm
10 St.
0626000150
1,5 mm 40 mm 18 mm 7,5 mm
10 St.
0626000200
2 mm 49 mm 24 mm 10 mm
10 St.
0626000250
2,5 mm 57 mm 30 mm 12,5 mm
10 St.
0626000260
2,6 mm 57 mm 30 mm 13 mm
10 St.
0626000270
2,7 mm 61 mm 33 mm 13,5 mm
10 St.
0626000280
2,8 mm 61 mm 33 mm 14 mm
10 St.
0626000300
3 mm 61 mm 33 mm 15 mm
10 St.
0626000310
3,1 mm 65 mm 36 mm 15,5 mm
10 St.
0626000320
3,2 mm 65 mm 36 mm 16 mm
10 St.
0626000330
3,3 mm 65 mm 36 mm 16,5 mm
10 St.
0626000340
3,4 mm 70 mm 39 mm 17 mm
10 St.
0626000350
3,5 mm 70 mm 39 mm 17,5 mm
10 St.
0626000360
3,6 mm 70 mm 39 mm 18 mm
10 St.
0626000370
3,7 mm 70 mm 39 mm 18,5 mm
10 St.
0626000380
3,8 mm 75 mm 43 mm 19 mm
10 St.
0626000390
3,9 mm 75 mm 43 mm 19,5 mm
10 St.
0626000400
4 mm 75 mm 43 mm 20 mm
10 St.
0626000410
4,1 mm 75 mm 43 mm 20,5 mm
10 St.
0626000420
4,2 mm 75 mm 43 mm 21 mm
10 St.
0626000430
4,3 mm 80 mm 47 mm 21,5 mm
10 St.
0626000450
4,5 mm 80 mm 47 mm 22,5 mm
10 St.
0626000480
4,8 mm 86 mm 52 mm 24 mm
10 St.
0626000490
4,9 mm 86 mm 52 mm 24,5 mm
10 St.
0626000500
5 mm 86 mm 52 mm 25 mm
10 St.
0626000510
5,1 mm 86 mm 52 mm 25,5 mm
5 St.
0626000520
5,2 mm 86 mm 52 mm 26 mm
5 St.
0626000530
5,3 mm 86 mm 52 mm 26,5 mm
5 St.
0626000540
5,4 mm 93 mm 57 mm 27 mm
5 St.
0626000550
5,5 mm 93 mm 57 mm 27,5 mm
5 St.
0626000570
5,7 mm 93 mm 57 mm 28,5 mm
5 St.
0626000600
6 mm 93 mm 57 mm 30 mm
5 St.
0626000610
6,1 mm 101 mm 63 mm 30,5 mm
5 St.
0626000620
6,2 mm 101 mm 63 mm 31 mm
5 St.
0626000640
6,4 mm 101 mm 63 mm 32 mm
5 St.
0626000650
6,5 mm 101 mm 63 mm 32,5 mm
5 St.
0626000670
6,7 mm 101 mm 63 mm 33,5 mm
5 St.
0626000680
6,8 mm 109 mm 69 mm 34 mm
5 St.
0626000700
7 mm 109 mm 69 mm 35 mm
5 St.
0626000710
7,1 mm 109 mm 69 mm 35,5 mm
5 St.
0626000750
7,5 mm 109 mm 69 mm 37,5 mm
5 St.
0626000800
8 mm 117 mm 75 mm 40 mm
5 St.
0626000820
8,2 mm 117 mm 75 mm 41 mm
1 St.
0626000850
8,5 mm 117 mm 75 mm 42,5 mm
1 St.
0626000870
8,7 mm 125 mm 81 mm 43,5 mm
1 St.
0626000900
9 mm 125 mm 81 mm 45 mm
1 St.
0626000950
9,5 mm 125 mm 81 mm 47,5 mm
1 St.
0626001000
10 mm 133 mm 87 mm 50 mm
1 St.
0626001020
10,2 mm 133 mm 87 mm 51 mm
1 St.
0626001050
10,5 mm 133 mm 87 mm 52,5 mm
1 St.
0626001100
11 mm 142 mm 94 mm 55 mm
1 St.
0626001150
11,5 mm 142 mm 94 mm 57,5 mm
1 St.
0626001200
12 mm 151 mm 101 mm 60 mm
1 St.
0626001250
12,5 mm 151 mm 101 mm 62,5 mm
1 St.
0626001300
13 mm 151 mm 101 mm 65 mm
1 St.
0626001350
13,5 mm 160 mm 108 mm 67,5 mm
1 St.
0626001400
14 mm 160 mm 108 mm 70 mm
1 St.
0626001450
14,5 mm 169 mm 114 mm 72,5 mm
1 St.
0626001500
15 mm 169 mm 114 mm 75 mm
1 St.
0626001550
15,5 mm 178 mm 120 mm 77,5 mm
1 St.
0626001600
16 mm 178 mm 120 mm 80 mm
1 St.
0626001650
16,5 mm 184 mm 125 mm 82,5 mm
1 St.
0626001700
17 mm 184 mm 125 mm 85 mm
1 St.
0626001750
17,5 mm 191 mm 130 mm 87,5 mm
1 St.
0626001800
18 mm 191 mm 130 mm 90 mm
1 St.
0626001850
18,5 mm 198 mm 135 mm 92,5 mm
1 St.
0626001900
19 mm 198 mm 135 mm 95 mm
1 St.
0626001950
19,5 mm 205 mm 140 mm 97,5 mm
1 St.
0626002000
20 mm 205 mm 140 mm 100 mm
1 St.
0626000110
1,1 mm 36 mm 14 mm 5,5 mm
10 St.
0626000140
1,4 mm 40 mm 18 mm 7 mm
10 St.
0626000120
1,2 mm 38 mm 16 mm 6 mm
10 St.
0626000130
1,3 mm 38 mm 16 mm 6,5 mm
10 St.
0626000180
1,8 mm 46 mm 22 mm 9 mm
10 St.
0626000160
1,6 mm 40 mm 18 mm 8 mm
10 St.
0626000170
1,7 mm 43 mm 23 mm 8,5 mm
10 St.
0626000190
1,9 mm 46 mm 22 mm 9,5 mm
10 St.
0626000210
2,1 mm 49 mm 24 mm 10,5 mm
10 St.
0626000220
2,2 mm 53 mm 27 mm 11 mm
10 St.
0626000230
2,3 mm 53 mm 27 mm 11,5 mm
10 St.
0626000240
2,4 mm 57 mm 30 mm 12 mm
10 St.
0626000290
2,9 mm 61 mm 33 mm 14,5 mm
10 St.
0626000440
4,4 mm 80 mm 47 mm 22 mm
10 St.
0626000470
4,7 mm 80 mm 47 mm 23,5 mm
10 St.
0626000460
4,6 mm 80 mm 33 mm 23 mm
10 St.
0626000560
5,6 mm 93 mm 57 mm 28 mm
5 St.
0626000590
5,9 mm 93 mm 57 mm 29,5 mm
5 St.
0626000740
7,4 mm 109 mm 69 mm 37 mm
5 St.
0626000660
6,6 mm 101 mm 63 mm 33 mm
5 St.
0626000730
7,3 mm 109 mm 69 mm 36,5 mm
5 St.
0626000630
6,3 mm 101 mm 63 mm 31,5 mm
5 St.
0626000580
5,8 mm 93 mm 57 mm 29 mm
5 St.
0626000690
6,9 mm 109 mm 69 mm 34,5 mm
5 St.
0626000940
9,4 mm 125 mm 81 mm 47 mm
1 St.
0626000930
9,3 mm 125 mm 81 mm 46,5 mm
1 St.
0626000920
9,2 mm 125 mm 81 mm 46 mm
1 St.
0626000910
9,1 mm 125 mm 81 mm 45,5 mm
1 St.
0626000890
8,9 mm 125 mm 81 mm 44,5 mm
1 St.
0626000880
8,8 mm 125 mm 81 mm 44 mm
1 St.
0626000860
8,6 mm 125 mm 81 mm 43 mm
1 St.
0626000840
8,4 mm 117 mm 75 mm 42 mm
1 St.
0626000830
8,3 mm 117 mm 75 mm 41,5 mm
1 St.
0626000810
8,1 mm 117 mm 75 mm 40,5 mm
1 St.
0626000790
7,9 mm 117 mm 75 mm 39,5 mm
5 St.
0626000960
9,6 mm 133 mm 87 mm 48 mm
1 St.
0626000770
7,7 mm 117 mm 75 mm 38,5 mm
5 St.
0626000780
7,8 mm 117 mm 75 mm 39 mm
5 St.
0626000760
7,6 mm 117 mm 75 mm 38 mm
5 St.
0626000970
9,7 mm 133 mm 87 mm 48,5 mm
1 St.
0626000980
9,8 mm 133 mm 87 mm 49 mm
1 St.
0626000990
9,9 mm 133 mm 87 mm 49,5 mm
1 St.
0626001030
10,3 mm 133 mm 87 mm 51,5 mm
1 St.
0626001010
10,1 mm 133 mm 87 mm 50,5 mm
1 St.
0626001060
10,6 mm 133 mm 87 mm 53 mm
1 St.
0626001190
11,9 mm 151 mm 101 mm 59,5 mm
1 St.
0626001110
11,1 mm 142 mm 94 mm 55,5 mm
1 St.
0626001090
10,9 mm 142 mm 94 mm 54,5 mm
1 St.
0626001130
11,3 mm 142 mm 94 mm 56,5 mm
1 St.
0626001170
11,7 mm 142 mm 94 mm 58,5 mm
1 St.
0626001420
14,2 mm 169 mm 114 mm 71 mm
1 St.
0626001310
13,1 mm 151 mm 101 mm 65,5 mm
1 St.
0626001290
12,9 mm 151 mm 101 mm 64,5 mm
1 St.
0626000720
7,2 mm 109 mm 69 mm 36 mm
5 St.
0626001040
10,4 mm 133 mm 87 mm 52 mm
1 St.
0626001070
10,7 mm 142 mm 94 mm 53,5 mm
1 St.
0626001080
10,8 mm 142 mm 94 mm 54 mm
1 St.
0626001120
11,2 mm 142 mm 94 mm 56 mm
1 St.
0626001140
11,4 mm 142 mm 94 mm 57 mm
1 St.
0626001160
11,6 mm 142 mm 94 mm 58 mm
1 St.
0626001180
11,8 mm 142 mm 94 mm 59 mm
1 St.
0626001240
12,4 mm 151 mm 101 mm 62 mm
1 St.
0626001220
12,2 mm 151 mm 101 mm 61 mm
1 St.
0626001230
12,3 mm 151 mm 101 mm 61,5 mm
1 St.
0626001280
12,8 mm 151 mm 101 mm 64 mm
1 St.
0626001270
12,7 mm 151 mm 101 mm 63,5 mm
1 St.
0626001260
12,6 mm 151 mm 101 mm 63 mm
1 St.
0626001210
12,1 mm 151 mm 101 mm 60,5 mm
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
Schnelles Bohren mit perfekter Spanabfuhr


Große Spanräume und kleiner Kern



Ideal für Kernlochbohrungen


Sehr präziser Spitzenanschliff für exakte Bohrungen

Hinweis
  • Der Bohrerschaft ist ab dem Ø 13,0 mm auf Ø 12,7 mm abgedreht.

  • Auch in konventionellem Stahl zu empfehlen, wenn Wert auf höhere Standzeiten im Vergleich zu unbeschichteten HSS-Bohrern gelegt wird.

  • Bohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen