Schraubendreher TX
Schraubendreher TX - 1
Schraubendreher TX - 2
Schraubendreher TX - 3
Schraubendreher TX - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher TX

  • Oberfläche: Verchromt

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Abtrieb Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Klingenlänge Zoll Anzahl VE
Preis/VE
061343409
TX9 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1 St.
061343408
TX8 60 mm 83 / 27 mm 2 3/8 in
1 St.
061343407
TX7 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 St.
061343406
TX6 60 mm 73 / 20 mm 2 3/8 in
1 St.
061343410
TX10 80 mm 83 / 27 mm 3 1/8 in
1 St.
061343415
TX15 80 mm 96 / 31 mm 3 1/8 in
1 St.
061343420
TX20 100 mm 96 / 31 mm 4 in
1 St.
061343427
TX27 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 St.
061343425
TX25 100 mm 106 / 35 mm 4 in
1 St.
061343430
TX30 115 mm 106 / 35 mm 4 9/16 in
1 St.
061343445
TX45 130 mm 114 / 38 mm 5 3/16 in
1 St.
061343440
TX40 130 mm 114 / 38 mm 5 3/16 in
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
  • Klinge: Rundklinge, mattverchromt

  • Abtrieb: Innen-TX, Black Point