Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H - 1
Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachkopfschraube mit Kreuzschlitz H

ISO 7045, Edelstahl A2–70, blank

  • Normen: ISO 7045
  • Werkstoff: Edelstahl A2
  • Festigkeitsklasse: 70
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Kopfform: Linsenkopf
  • Antriebart: Kreuzschlitz
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Produktklasse: A

Artikelbeschreibung lesen

In 55 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
51034630
M6 30 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034635
M6 35 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034640
M6 40 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034645
M6 45 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034650
M6 50 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034660
M6 60 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034810
M8 10 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034812
M8 12 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034816
M8 16 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034820
M8 20 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034825
M8 25 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034830
M8 30 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034835
M8 35 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034840
M8 40 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034845
M8 45 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034850
M8 50 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034860
M8 60 mm 16 mm 6 mm
50 St.
51034655
M6 55 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
5103436
M3 6 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103438
M3 8 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51034310
M3 10 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51034312
M3 12 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51034316
M3 16 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51034320
M3 20 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51034325
M3 25 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51034330
M3 30 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
51034335
M3 35 mm 5,6 mm 2,4 mm
500 St.
5103445
M4 5 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103446
M4 6 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
5103448
M4 8 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51034410
M4 10 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51034412
M4 12 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51034416
M4 16 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51034425
M4 25 mm 8 mm 3,1 mm
500 St.
51034430
M4 30 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
51034435
M4 35 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
51034440
M4 40 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
51034445
M4 45 mm 8 mm 3,1 mm
200 St.
5103456
M5 6 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
5103458
M5 8 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51034510
M5 10 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51034512
M5 12 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51034516
M5 16 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51034520
M5 20 mm 9,5 mm 3,7 mm
200 St.
51034525
M5 25 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
51034530
M5 30 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
51034535
M5 35 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
51034540
M5 40 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
51034545
M5 45 mm 9,5 mm 3,7 mm
100 St.
5103468
M6 8 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
51034610
M6 10 mm 12 mm 4,6 mm
100 St.
51034612
M6 12 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034616
M6 16 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034620
M6 20 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
51034625
M6 25 mm 12 mm 4,6 mm
50 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
ISO 7045 ersetzt DIN 7985 | Es besteht Austauschbarkeit | Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert | Normtitel von Linsenschraube auf Flachkopfschraube unbenannt.