Flexible Verlängerung 3/8 Zoll
Flexible Verlängerung 3/8 Zoll - 1
Flexible Verlängerung 3/8 Zoll - 2
Flexible Verlängerung 3/8 Zoll - 3
Flexible Verlängerung 3/8 Zoll - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flexible Verlängerung 3/8 Zoll

Für extrem schwer zugängliche Verschraubungen bei gleichzeitig hohen Drehmomenten

  • Antrieb: 3/8 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtrieb: 3/8 Zoll
  • Abtriebart: Vierkant
  • Länge: 235 mm
  • Drehmoment max.: 178 Nm
  • Produktgewicht (per Stück): 377,800 g
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
Art.-Nr. Antrieb Antriebart Abtrieb Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
1952001275
3/8 Zoll Innenvierkant 3/8 Zoll Vierkant
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
  • Anhand des Antrieb mit Gelenkglieder ist „ums Eck Arbeiten“ möglich