Türstopper Typ M
Türstopper  Typ M - 1
Türstopper  Typ M - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Türstopper Typ M

Mit selbstklebendem Rücken

  • Typbezeichnung: M
  • Geeignet für: Boden- und Wandmontage
  • Werkstoff: Kunststoff

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Oberfläche Durchmesser Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0686191260
Weiß 60 mm 15 mm
30 St.
0686191261
Beige Blank 60 mm 15 mm
30 St.
0686191262
Braun Blank 60 mm 15 mm
30 St.
0686191263
Grau 60 mm 15 mm
30 St.
0686191265
Weiß 60 mm 15 mm
4 St.
0686191266
Beige Blank 60 mm 15 mm
4 St.
0686191270
Weiß 40 mm 12 mm
30 St.
0686191271
Beige Blank 40 mm 12 mm
30 St.
0686191272
Braun Blank 40 mm 12 mm
30 St.
0686191273
Grau 40 mm 12 mm
30 St.
0686191275
Weiß 40 mm 12 mm
6 St.
0686191276
Beige Blank 40 mm 12 mm
6 St.
0686191280
Weiß 31 mm 12 mm
30 St.
0686191281
Beige Blank 31 mm 12 mm
30 St.
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Stoppt die Tür und schützt diese vor Beschädigungen



Zusätzliches Anschrauben möglich durch Grundplatte


Deckel verdeckt die Schraube

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.