VARIFIX® Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C
VARIFIX<SUP>®</SUP> Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C - 1
VARIFIX<SUP>®</SUP> Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

VARIFIX® Luftkanal-Montagewinkel Form L - C2C

Mit integriertem Schalldämmelement

  • Geeignet für Gewindestangen: M10
  • Belastung Kraft max.: 800 N
  • Dicke: 5 mm
  • Breite: 35 mm
  • Schenkellänge: 79 mm
  • Schenkellänge 2: 65 mm
  • Langlochlänge: 24 mm
  • Langlochbreite: 8,5 mm
  • Rundlochdurchmesser: 5 mm
  • Gewicht: 179 g
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoff: Stahl
  • Typbezeichnung: Form L
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
Art.-Nr. Geeignet für Gewindestangen Belastung Kraft max. Dicke Breite Anzahl VE
Preis/VE
0862512001
M10 800 N 5 mm 35 mm
15 St.
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
Komfortable Montage von Steigkanälen


Durch Mehrfachlochung



Der Winkel kann auf Varifix-Konsolen aufgelegt werden.

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB