Spiralbohrer VHM, DIN 6539, kurz
Spiralbohrer VHM, DIN 6539, kurz - 1
Spiralbohrer VHM, DIN 6539, kurz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spiralbohrer VHM, DIN 6539, kurz

Besonders geeignet zum Bohren von hochfesten Stählen, Cr-Ni-Stählen, Hartguss, Grauguss, Stahlguss, Mn-Hartstahl, Bronze, Aluminium mit hohem Siliziumanteil und anderen schwer zerspanbaren Werkstoffen.

  • Schaftform: Zylindrisch
  • Toleranz Schneidendurchmesser: h7
  • Toleranz Schaftdurchmesser: h5
  • DIN: 6539
  • Produktcode: 6146

Artikelbeschreibung lesen

In 118 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
5443000043
4,7 mm 58 mm 24 mm 4,7 mm
1 St.
5443000007
1,1 mm 28 mm 7 mm 1,1 mm
1 St.
5443000029
3,3 mm 49 mm 18 mm 3,3 mm
1 St.
5443000052
5,6 mm 66 mm 28 mm 5,6 mm
1 St.
5443000012
1,6 mm 34 mm 10 mm 1,6 mm
1 St.
5443000014
1,8 mm 36 mm 11 mm 1,8 mm
1 St.
5443000020
2,4 mm 43 mm 14 mm 2,4 mm
1 St.
5443000015
1,9 mm 36 mm 11 mm 1,9 mm
1 St.
5443000024
2,8 mm 46 mm 16 mm 2,8 mm
1 St.
5443000026
3 mm 46 mm 16 mm 3 mm
1 St.
5443000027
3,1 mm 49 mm 18 mm 3,1 mm
1 St.
5443000041
4,5 mm 58 mm 24 mm 4,5 mm
1 St.
5443000003
0,7 mm 26 mm 6 mm 0,7 mm
1 St.
5443000009
1,3 mm 30 mm 8 mm 1,3 mm
1 St.
5443000030
3,4 mm 52 mm 20 mm 3,4 mm
1 St.
5443000038
4,2 mm 55 mm 22 mm 4,2 mm
1 St.
5443000002
0,6 mm 26 mm 6 mm 0,6 mm
1 St.
5443000004
0,8 mm 26 mm 6 mm 0,8 mm
1 St.
5443000035
3,9 mm 55 mm 22 mm 3,9 mm
1 St.
5443000036
4 mm 55 mm 22 mm 4 mm
1 St.
5443000053
5,7 mm 66 mm 28 mm 5,7 mm
1 St.
5443000059
6,3 mm 70 mm 31 mm 6,3 mm
1 St.
5443000005
0,9 mm 26 mm 6 mm 0,9 mm
1 St.
5443000032
3,6 mm 52 mm 20 mm 3,6 mm
1 St.
5443000047
5,1 mm 62 mm 26 mm 5,1 mm
1 St.
5443000064
6,8 mm 74 mm 34 mm 6,8 mm
1 St.
5443000073
7,7 mm 79 mm 36 mm 7,7 mm
1 St.
5443000083
8,7 mm 84 mm 40 mm 8,7 mm
1 St.
5443000084
8,8 mm 84 mm 40 mm 8,8 mm
1 St.
5443000105
13,5 mm 107 mm 54 mm 13,5 mm
1 St.
5443000022
2,6 mm 43 mm 14 mm 2,6 mm
1 St.
5443000023
2,7 mm 46 mm 16 mm 2,7 mm
1 St.
5443000040
4,4 mm 58 mm 24 mm 4,4 mm
1 St.
5443000001
0,5 mm 26 mm 6 mm 0,5 mm
1 St.
5443000008
1,2 mm 30 mm 8 mm 1,2 mm
1 St.
5443000011
1,5 mm 32 mm 9 mm 1,5 mm
1 St.
5443000013
1,7 mm 34 mm 10 mm 1,7 mm
1 St.
5443000016
2 mm 38 mm 12 mm 2 mm
1 St.
5443000028
3,2 mm 49 mm 18 mm 3,2 mm
1 St.
5443000031
3,5 mm 52 mm 20 mm 3,5 mm
1 St.
5443000066
7 mm 74 mm 34 mm 7 mm
1 St.
5443000006
1 mm 26 mm 6 mm 1 mm
1 St.
5443000010
1,4 mm 32 mm 9 mm 1,4 mm
1 St.
5443000017
2,1 mm 38 mm 12 mm 2,1 mm
1 St.
5443000065
6,9 mm 74 mm 34 mm 6,9 mm
1 St.
5443000075
7,9 mm 79 mm 36 mm 7,9 mm
1 St.
5443000076
8 mm 79 mm 36 mm 8 mm
1 St.
5443000048
5,2 mm 62 mm 26 mm 5,2 mm
1 St.
5443000058
6,2 mm 70 mm 31 mm 6,2 mm
1 St.
5443000068
7,2 mm 74 mm 34 mm 7,2 mm
1 St.
5443000093
9,7 mm 89 mm 43 mm 9,7 mm
1 St.
5443000102
12 mm 102 mm 51 mm 12 mm
1 St.
5443000115
18,5 mm 127 mm 64 mm 18,5 mm
1 St.
5443000018
2,2 mm 40 mm 13 mm 2,2 mm
1 St.
5443000019
2,3 mm 40 mm 13 mm 2,3 mm
1 St.
5443000039
4,3 mm 58 mm 24 mm 4,3 mm
1 St.
5443000045
4,9 mm 62 mm 26 mm 4,9 mm
1 St.
5443000046
5 mm 62 mm 26 mm 5 mm
1 St.
5443000056
6 mm 66 mm 28 mm 6 mm
1 St.
5443000088
9,2 mm 84 mm 40 mm 9,2 mm
1 St.
5443000103
12,5 mm 102 mm 51 mm 12,5 mm
1 St.
5443000113
17,5 mm 123 mm 62 mm 17,5 mm
1 St.
5443000021
2,5 mm 43 mm 14 mm 2,5 mm
1 St.
5443000025
2,9 mm 46 mm 16 mm 2,9 mm
1 St.
5443000033
3,7 mm 52 mm 20 mm 3,7 mm
1 St.
5443000044
4,8 mm 62 mm 26 mm 4,8 mm
1 St.
5443000050
5,4 mm 66 mm 28 mm 5,4 mm
1 St.
5443000069
7,3 mm 74 mm 34 mm 7,3 mm
1 St.
5443000070
7,4 mm 74 mm 34 mm 7,4 mm
1 St.
5443000095
9,9 mm 89 mm 43 mm 9,9 mm
1 St.
5443000097
10,2 mm 89 mm 43 mm 10,2 mm
1 St.
5443000104
13 mm 102 mm 51 mm 13 mm
1 St.
5443000055
5,9 mm 66 mm 28 mm 5,9 mm
1 St.
5443000057
6,1 mm 70 mm 31 mm 6,1 mm
1 St.
5443000034
3,8 mm 55 mm 22 mm 3,8 mm
1 St.
5443000051
5,5 mm 66 mm 28 mm 5,5 mm
1 St.
5443000062
6,6 mm 70 mm 31 mm 6,6 mm
1 St.
5443000067
7,1 mm 74 mm 34 mm 7,1 mm
1 St.
5443000106
14 mm 107 mm 54 mm 14 mm
1 St.
5443000111
16,5 mm 119 mm 60 mm 16,5 mm
1 St.
5443000037
4,1 mm 55 mm 22 mm 4,1 mm
1 St.
5443000042
4,6 mm 58 mm 24 mm 4,6 mm
1 St.
5443000049
5,3 mm 62 mm 26 mm 5,3 mm
1 St.
5443000060
6,4 mm 70 mm 31 mm 6,4 mm
1 St.
5443000061
6,5 mm 70 mm 31 mm 6,5 mm
1 St.
5443000074
7,8 mm 79 mm 36 mm 7,8 mm
1 St.
5443000078
8,2 mm 79 mm 36 mm 8,2 mm
1 St.
5443000086
9 mm 84 mm 40 mm 9 mm
1 St.
5443000098
10,5 mm 89 mm 43 mm 10,5 mm
1 St.
5443000101
11,5 mm 95 mm 47 mm 11,5 mm
1 St.
5443000072
7,6 mm 79 mm 36 mm 7,6 mm
1 St.
5443000108
15 mm 111 mm 56 mm 15 mm
1 St.
5443000117
19,5 mm 131 mm 66 mm 19,5 mm
1 St.
5443000054
5,8 mm 66 mm 28 mm 5,8 mm
1 St.
5443000063
6,7 mm 70 mm 31 mm 6,7 mm
1 St.
5443000079
8,3 mm 79 mm 36 mm 8,3 mm
1 St.
5443000090
9,4 mm 84 mm 40 mm 9,4 mm
1 St.
5443000092
9,6 mm 89 mm 43 mm 9,6 mm
1 St.
5443000080
8,4 mm 79 mm 36 mm 8,4 mm
1 St.
5443000081
8,5 mm 79 mm 36 mm 8,5 mm
1 St.
5443000082
8,6 mm 84 mm 40 mm 8,6 mm
1 St.
5443000110
16 mm 115 mm 58 mm 16 mm
1 St.
5443000114
18 mm 123 mm 62 mm 18 mm
1 St.
5443000116
19 mm 127 mm 64 mm 19 mm
1 St.
5443000071
7,5 mm 74 mm 34 mm 7,5 mm
1 St.
5443000109
15,5 mm 115 mm 58 mm 15,5 mm
1 St.
5443000112
17 mm 119 mm 60 mm 17 mm
1 St.
5443000085
8,9 mm 84 mm 40 mm 8,9 mm
1 St.
5443000087
9,1 mm 84 mm 40 mm 9,1 mm
1 St.
5443000091
9,5 mm 84 mm 40 mm 9,5 mm
1 St.
5443000094
9,8 mm 89 mm 43 mm 9,8 mm
1 St.
5443000096
10 mm 89 mm 43 mm 10 mm
1 St.
5443000099
10,8 mm 95 mm 47 mm 10,8 mm
1 St.
5443000107
14,5 mm 111 mm 56 mm 14,5 mm
1 St.
5443000118
20 mm 131 mm 66 mm 20 mm
1 St.
5443000077
8,1 mm 79 mm 36 mm 8,1 mm
1 St.
5443000089
9,3 mm 84 mm 40 mm 9,3 mm
1 St.
5443000100
11 mm 95 mm 47 mm 11 mm
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
Hinweis≤ Ø 2,9 mm - 4 Flächenanschliff
≥ Ø 3,0 mm - 6 Flächenanschliff