LED-Seitenmarkierungsleuchte
LED-Seitenmarkierungsleuchte - 1
LED-Seitenmarkierungsleuchte - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

LED-Seitenmarkierungsleuchte

  • Ausführung: Ohne Winkelhalter
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: Orange
  • Kabelanschluss: Mit Kabel
  • Kabellänge: 0,5 m
  • Nennspannung min./max.: 10 / 30 V/DC
  • Länge: 110,8 mm
  • Breite: 50,8 mm
  • Höhe: 22 mm
  • Prüfzeichen: ADR, ECE
  • Vergleichsnummer: 2PS 963 639-011
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
Art.-Nr. Ausführung Leuchtmitteltyp Lichtfarbe Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
081242 820
Ohne Winkelhalter LED Orange Mit Kabel