Scheibe mit großem Außendurchmesser
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 1
Scheibe mit großem Außendurchmesser - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibe mit großem Außendurchmesser

DIN 9021, Edelstahl A4 blank

  • Normen: DIN 9021
  • Werkstoff: Edelstahl A4
  • Härte nach Vickers, HV: 140 HV
  • Oberfläche: Blank
  • RoHS-konform: Ja
  • Ausführung: Mit großem Außendurchmesser

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Passend für Schraubengewinde Innendurchmesser Außendurchmesser Dicke Anzahl VE
Preis/VE
0412920
M20 22 mm 60 mm 4 mm
04129210
M10 10,5 mm 30 mm 2,5 mm
04129214
M14 15 mm 45 mm 3 mm
100 St.
04129212
M12 13 mm 37 mm 3 mm
100 St.
0412922
M2 2,2 mm 6 mm 0,8 mm
1000 St.
04129224
M24 26 mm 72 mm 5 mm
50 St.
0412923
M3 3,2 mm 9 mm 0,8 mm
0412924
M4 4,3 mm 12 mm 1 mm
1000 St.
04129236
M36 39 mm 110 mm 8 mm
10 St.
0412926
M6 6,4 mm 18 mm 1,6 mm
0412925
M5 5,3 mm 15 mm 1,2 mm
500 St.
0412927
M7 7,4 mm 22 mm 2 mm
1000 St.
0412928
M8 8,4 mm 25 mm 2 mm
04129230
M30 33 mm 92 mm 6 mm
25 St.
04129218
M18 20 mm 56 mm 4 mm
100 St.
04129216
M16 17 mm 50 mm 3 mm
100 St.
04129225
M2,5 2,7 mm 8 mm 0,8 mm
1000 St.
04129235
M3,5 3,7 mm 11 mm 0,8 mm
1000 St.