Umschaltknarre 3/8 Zoll
Umschaltknarre 3/8 Zoll - 1
Umschaltknarre 3/8 Zoll - 2
Umschaltknarre 3/8 Zoll - 3
Umschaltknarre 3/8 Zoll - 4
Umschaltknarre 3/8 Zoll - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Umschaltknarre 3/8 Zoll

Mit Drehteller-Umschaltung

  • Abtrieb: 3/8 Zoll
  • Länge: 175 mm
  • Grifflänge: 82 mm
  • Griffdurchmesser: 16 mm
  • Ratschenkopfhöhe: 19 mm
  • Ratschendurchmesser: 30 mm
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
Art.-Nr. Abtrieb Länge Grifflänge Griffdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
07120380
3/8 Zoll 175 mm 82 mm 16 mm
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
  • Kompakter, schlanker Kopf

  • Einfache Umschaltung für Rechts- und Linkslauf

  • Fase am Vierkant – Leichteres Abziehen der Steckschlüsseleinsätze

  • Gekröpfter Knarrenkörper für mehr Freiraum zum Greifen

  • Feine Verzahnung des Drehtellers mit 72 Zähnen; 5° Drehwinkel

  • Verchromt, 2-Komponten-Griff

  • DIN 3122, ISO 3315