Handeinschlagbolzen mit großem Kragen
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen  - 1
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handeinschlagbolzen mit großem Kragen

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Blank
  • Kragendurchmesser: 10 mm
  • Kopfdurchmesser: 4 mm
  • Kopfhöhe: 8 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Dicke Befestigungsm... Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
023210418
18 mm 6 mm Stahl Blank
023210414
14 mm 2 mm Stahl Blank
023210422
22 mm 10 mm Stahl Blank