Schnellverschlusskupplung Druckluft
Schnellverschlusskupplung Druckluft - 1
Schnellverschlusskupplung Druckluft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnellverschlusskupplung Druckluft

Nennweite 7,2 = 40 mm² mit Schlauchanschluss, einseitig absperrend

  • Länge: 55 mm
  • Außendurchmesser: 27 mm
  • Schlüsselweite: 21 mm
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 100 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Geeignet für Schlauchinnen... Länge Außendurchmesser Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
06991213
13 mm 55 mm 27 mm 21 mm
0699129
9 mm 55 mm 27 mm 21 mm
0699126
6 mm 55 mm 27 mm 21 mm
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
  • Sekundenschnelles Verbinden

  • Universell einsetzbar

  • Geschlossene Entriegelungshülse, daher kein Verschmutzen der Innenseite

  • Gehärtete Verriegelungsstifte, daher verschleißfest

  • In Verbindung mit Stahlnippeln einsetzbar

  • Keine Korrosion

  • Kupplungsteile aus Messing blank

  • Federn und Sprengringe aus nichtrostendem Stahl

  • Betriebsdruck 0–70 bar

  • Temperaturbeständigkeit: –20°C bis +100°C