Kegel-Einschlagnippel Form A
Kegel-Einschlagnippel Form A - 1
Kegel-Einschlagnippel Form A - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kegel-Einschlagnippel Form A

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K), kegliges Außengewinde selbstsichernd

  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • RoHS-konform: Ja
  • Form: A, H1
  • Zapfenlänge: 5,4 mm
  • DIN: 71412

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zapfendurchme... Länge Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
098646
6 mm 14,0 mm Stahl Verzinkt
098647
8 mm 15,0 mm Stahl Verzinkt
098648
10 mm 15,0 mm Stahl Verzinkt
25 St.