Sechskantmutter
Sechskantmutter - 1
Sechskantmutter - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter

DIN 934, Stahl I8I, feuerverzinkt (TZN)

  • Normen: DIN 934
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: I8I
  • Oberfläche: Feuerverzinkt
  • RoHS-konform: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Höhe Außenantrieb Normen Anzahl VE
Preis/VE
031700010
M10 8 mm SW17 DIN 934
031700012
M12 10 mm SW19 DIN 934
031700022
M22 18,1 mm SW34 DIN 934
50 St.
03170006
M6 4,9 mm SW10 DIN 934
1000 St.
03170008
M8 6,5 mm SW13 DIN 934
1000 St.
031700045
M45 34,4 mm SW70 DIN 934
5 St.
031700039
M39 31,8 mm SW60 DIN 934
5 St.
03170007
M7 5,5 mm SW11 DIN 934
1000 St.
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
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).