Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Fliesen-Trockenbohrkrone M14 Aufnahme

Speziell entwickelte Diamantbohrkrone zum Trockenbohren selbst härtester Materialien wie Feinsteinzeug für den Einsatz auf Winkelschleifer.

  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Anbohrverhalten (Punktesystem): 2 von 4 Punkten
  • Problemlöser (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Arbeitslänge: 35 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 35 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Ausführung Vielseitigkeit (Punktesystem) Anzahl VE
Preis/VE
5457235005
5 mm 62 mm Spezialkühlwachs 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235006
6 mm 62 mm Spezialkühlwachs 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235008
8 mm 62 mm Spezialkühlwachs 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235010
10 mm 62 mm Spezialkühlwachs 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235012
12 mm 62 mm Spezialkühlwachs 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235014
14 mm 62 mm Spezialkühlwachs 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235015
15 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235016
16 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235018
18 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235020
20 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235022
22 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235025
25 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235027
27 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235028
28 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235030
30 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235032
32 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235035
35 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235038
38 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235040
40 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235042
42 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235044
44 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235045
45 mm 60 mm Seitliche Schlitze 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235050
50 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235055
55 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235060
60 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235065
65 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235068
68 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235070
70 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235075
75 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235082
82 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235090
90 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235100
100 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235110
110 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235120
120 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
1 St.
5457235128
128 mm 60 mm Seitliche Schlitze und Bohrungen 2 von 4 Punkten
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
Extrem schnelles Bohren


aufgrund der Vakuum-Diamant-Beschichtung



Bis Ø 14 mm mit Spezialkühlwachs



Einfaches Entfernen des Bohrkerns


  • < Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen

  • Ab Ø 50 mm mit seitlichen Schlitzen und zusätzlichen Bohrungen
Hinweis
  • Kein Wasser notwendig!

  • Keine Drehzahlregulierung nötig.

  • Die Bohrkronen haben ein Übermaß von ca. 0,5 bis 1 mm. Das ermöglicht ein leichteres Weiterbohren (z.B Steinbohrer) in den Untergrund und verhindert so eine Beschädigung der Fliese.