Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - 1
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - 2
Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Steckdosenprüfgerät A mit FI/RCD-Auslösung

Schnell und sicher alle lebensgefährlichen Anschlussfehler der Schutzkontakt-Steckdosen überprüfen.

  • Spannungsbereich AC min./max.: 85-230 V/AC
  • Frequenz min./max.: 50 / 60 Hz
  • Schaltbare Last: 30 mA bei 230V/AC
  • Schutzart IP: IP 40
  • Überspannungsschutzkategorie: CAT II/300 V
  • EN-Norm: 61010
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
Art.-Nr. Spannungsbereich AC min./max. Frequenz min./max. Schaltbare Last Schutzart IP Anzahl VE
Preis/VE
071553 001
85-230 V/AC 50 / 60 Hz 30 mA bei 230V/AC IP 40
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
Handliches Prüfgerät


Praktische Aufbewahrungsmöglichkeit



Keine Voreinstellung notwendig


Intuitive Bedienung möglich



Kompakte und leichte Bauform


Ca. 50 g



Schnelle und sichere Prüfung von Steckdosen


Prüft auf richtigen Anschluss und zeigt Verdrahtungsfehler mittels LED-Anzeige an



Stromversorgung über zu prüfende Steckdose


Keine Folgekosten, kein Batteriebedarf



Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyamid


Schlag- und bruchfest somit lange Lebensdauer



Mit zusätzlicher FI/RCD-Testschaltung ausgestattet


So können FI-Schutzschalter mit einem Nennstrom von 30mA (bei 230 V AC) bei einer Auslösezeit von 200 Millisekunden überprüft werden (Auslösung nur bei Phase rechts).

Leistungsnachweis

Nach IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411) hergestellt und zertifiziert

Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Gebrauch des Gerätes die Sicherheitshinweise sowie Warnvermerke in der Bedienungsanleitung.