Alufelgenreiniger

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Alufelgenreiniger

Säurehaltiger Spezialreiniger für Leichtmetallfelgen

  • Chemische Basis: Phosphorsäure, nichtionische Tenside
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Farblos
  • pH-Wert / Bedingung: 1 / bei 20°C
  • Flammpunkt min.: 38 °C
  • Dichte / Bedingung: 1.14 g/cm³ / bei 20°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 24 Monate
  • AOX-frei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Phosphorsäurefrei: Nein
  • Biologisch abbaubar: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Inhaltsgewicht Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
0890102
500 ml 570 g Sprühflasche Phosphorsäure, nichtionische Tenside
089010205
5 l 5,7 kg Kanister Phosphorsäure, nichtionische Tenside
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
Enthält Phosphorsäure


Entfernt selbst hartnäckigste Bremsstaubablagerungen sowie Teerspritzer und andere schwer entfernbare Verschmutzungen



Sparsam im Verbrauch


  • Zeit- und Kostenersparnis

  • Regelmäßige Anwendung erhält das ursprüngliche Aussehen. Das Ansetzen neuer Verschmutzungen wird erschwert.


AOX- und silikonfrei

Hinweis

Nur für Leichtmetallfelgen verwenden. Nicht auf heißen Felgen oder in der prallen Sonne einsetzen. Nicht auf Fahrzeuglack, Chrom, hochglanzpoliertem Aluminium, Kunststoffe oder andere Oberflächen sprühen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.