Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power - 1
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power - 2
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power - 3
Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Konstruktionsklebstoff Klebt + Dichtet Power

Hochbelastbarer, elastischer Hybrid-Konstruktionsklebstoff

  • Inhalt: 300 ml
  • Gebinde: Kartusche
  • Chemische Basis: Hybrid-Polymer
  • Hautbildezeit min.: 30 min
  • Hautbildezeit min./max. / Bedingung: 30-40 min / bei 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 3 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit, feuchtigkeitshärtend
  • Härte nach Shore A: 50
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 120 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 90 °C
  • Flammpunkt min.: 101 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Volumenänderung max.: 2 %
  • Volumenänderung max. / Bedingung: 2 % / nach DIN 52451
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei max. 25°C
  • Silikonfrei: Ja
  • Lösemittelfrei: Ja
  • Isocyanatfrei: Ja
  • PVC frei: Ja
  • VOC frei: Ja
  • Beständigkeit gegen: Salzwasser, Süßwasser, Wässrige Tensidlösungen
  • Beständigkeit kurzfristig gegen: Mineralöle, Treibstoffe, Tierische Fette, Tierische Öle, Pflanzliche Fette, Pflanzliche Öle
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Inhalt Gebinde Chemische Basis Anzahl VE
Preis/VE
08932351
Weiß 300 ml Kartusche Hybrid-Polymer
08932352
Grau 300 ml Kartusche Hybrid-Polymer
08932353
Schwarz 300 ml Kartusche Hybrid-Polymer
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
Ausgezeichnetes Haftspektrum und hohe Anfangsfestigkeit


  • Sehr gute Haftung auf nahezu allen Untergründen

  • Kein aufwendiges Fixieren der Bauteile


Elastisch mit geringer Dehnfähigkeit



Überlackierbar


Vor und nach Hautbildung mit allen handelsüblichen Lacksystemen (ausgenommen Alkydharzlacke) überlackierbar.



UV-beständig


Sehr gut für Sichtfugen geeignet.



Nicht korrosiv


Vermeidung von Metallkorrosion.



NSF (P1) registriert (Nr.136996)


Internationale Zulassung für den Einsatz in lebensmittelnahen Bereichen.



Geruchsarm, VOC- und lösungsmittelfrei



Isocyanat-, PVC- und silikonfrei

Hinweis

Nicht mit Kunstharz-Lacksystemen (Alkydharz) in Verbindung bringen. Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Silikongummi, Styropor und weich gemachte Kunststoffe. Es ist darauf zu achten, dass für eine sichere Verklebung eine Mindestklebstoffdicke von 3 mm eingehalten wird. Um optimale Verklebungsergebnisse zu erzielen, ist der Einsatz von Würth HaftPlus Produkten unerlässlich. Dies ist vor allem bei kritischen Untergründen wie Buntmetallen (Kupfer) und verzinkten Materialien unbedingt zu beachten. Zum Glätten Würth Dichtstoff-Glättemittel verwenden.

NSF-registriert, Klasse P1, Nr.136996

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.