Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar  - 1
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar  - 2
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar  - 3
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar  - 4
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar  - 5
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar  - 6
Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar  - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzmanschetten-Set EC Endless Collar

Hohe Flexibilität für verschiedene Rohrdurchmesser. Im Brandfall stark aufschäumender Baustoff
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
Art.-Nr. Anzahl VE
Preis/VE
0893304700
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
Endlosmanschette unabhängig vom Rohrdurchmesser



Auf engstem Raum montierbar



Für gerade und schräge Durchführungen



Manschettenabstand 0 mm ist möglich



Für nachträgliche Montage geeignet



Muffen dürfen im Manschettenbereich liegen



Mehrfachbelegung bei Kunststoffrohren möglich



Geringe Aufbauhöhe



Ecklösungen sind möglich



Wenige Befestigungspunkte, bei Ø 110 mm nur 3 Laschen



Bei Manschettenhöhe ≥ Ø 110 mm ist die Aufbauhöhe lediglich 40 mm



Lieferumfang


  • 10 m Intumeszierender Streifen

  • 3 m Edelstahlband

  • 18 Befestigungshaken
HinweisDie genauen Angaben zum Schott entnehmen Sie bitte der europäischen Zulassungen ETA-13/0791