Brandschutzfüller

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzfüller

Universell einsetzbarer, intumeszierender Füller auf Dispersionsbasis

  • Farbe: Weiß
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und frostfreie Lagerung
  • Dauerelastizität: Ja
  • UV-Beständigkeit: Nein
  • Viskosität (Zähigkeit): 60000 mPas
  • Rohdichte: 1,35 kg/dm³

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Inhalt Dichte Anzahl VE
Preis/VE
0893306001
Kartusche 310 ml 1,35 g/cm³
0893306015
Eimer 15 kg
1 St.
0893306006
Eimer 6 kg 1,35 g/cm³
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
Schäumt im Brandfall auf



Dauerelastisch



Alterungsbeständig



Leicht zu verarbeitende Spachtelmasse



Ergiebigkeit


  • Die Verbrauchsangaben sind Richtwerte.

  • Bei einer Öffnungsgröße von 1 m² werden ca. 4,0 kg Brandschutzfüller benötigt
Hinweis
  • Der Dichtstoff darf nicht in Feuchträumen verwendet werden

  • Darf nicht eingebaut werden, wenn der Dichtstoff Schlagregen, Frost-Tau-Wechsel, UV-Strahlung und Spritzwasser ausgesetzt ist

  • Darf nicht mit Raumfarbe überstrichen werden, da dieser Anstrich im Brandfall das Aufschäumen behindert

  • Lagerung: frostfrei, 12 Monate
  • Systemzulassung Brandschott W Kombi System [C] Z-19.15-1413

  • Produktzulassung Brandschutzfüller Z-19.11-1388

  • Systemzulassung Brandschott W1 System [C1] S90 Z-19.15-1493