Würgenippel Polyethylen

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Würgenippel Polyethylen

Metrisch nach EN 60423

  • Farbe: Lichtgrau RAL 7035
  • Schutzart IP: IP 54
  • Werkstoff: LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 90 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anschlussgewinde Ausführung Kabeldurchmesser min./max. Gewindelänge (metrisches Gewinde) Anzahl VE
Preis/VE
096773512
M12 x 1,5 Offen 3.5-6 mm 8 mm
100 St.
096773532
M32 x 1,5 Geschlossen 13-16.5 mm 14 mm
50 St.
096773525
M25 x 1,5 Geschlossen 8.5-13 mm 12 mm
100 St.
096773520
M20 x 1,5 Offen 7-10.5 mm 10 mm
100 St.
096773540
M40 x 1,5 Geschlossen 16-21.5 mm 16 mm
50 St.
096773516
M16 x 1,5 Offen 5-8.5 mm 8 mm
100 St.