Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch - 1
Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sperrzahnschraube Sechskantkopf mit Flansch

W-0274, Stahl 8.8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

  • Normen: WN 274
  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 8.8
  • Oberfläche: Gelb verzinkt
  • Sicherungsfunktion: Sperrverzahnung
  • Sicherungsart: Losdrehsicherung, sperrend
  • Kopfform: Sechskantkopf mit Flansch
  • Antriebart: Außensechskant
  • Gewindeart: Metrisches Gewinde
  • Gewindeform: Regelgewinde
  • Gewindeausführung: Vollgewinde
  • RoHS-konform: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 28 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
027410 35
M10 35 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027410 40
M10 40 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027410 50
M10 50 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027412 30
M12 30 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027412 35
M12 35 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027412 45
M12 45 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027412 40
M12 40 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027412 50
M12 50 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
02745 12
M5 12 mm 11,8 mm 5,4 mm
100 St.
02745 10
M5 10 mm 11,8 mm 5,4 mm
100 St.
02745 16
M5 16 mm 11,8 mm 5,4 mm
100 St.
02746 12
M6 12 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
02746 10
M6 10 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
02746 25
M6 25 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
02746 20
M6 20 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
02746 30
M6 30 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
02748 12
M8 12 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
02748 20
M8 20 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
02748 25
M8 25 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
02748 30
M8 30 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
02748 35
M8 35 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
027412 20
M12 20 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
027412 25
M12 25 mm 26 mm 10,6 mm
100 St.
02748 16
M8 16 mm 17,9 mm 8,1 mm
100 St.
02746 16
M6 16 mm 14,2 mm 6,6 mm
100 St.
027410 20
M10 20 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027410 25
M10 25 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
027410 30
M10 30 mm 21,8 mm 9,2 mm
100 St.
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
  • Die Sperrzähne drücken sich in den Werkstoff des Bauteils, in das verschraubt wird, ein und blockieren in Losdrehrichtung das innere Losbrechmoment

  • Der Werkstoff, in den verschraubt wird, muss eine wesentlich geringere Härte im Vergleich zur Schraube (Oberflächenhärte der Schraube: min. 250 HV) aufweisen

  • Insbesondere für kurze Klemmlängen geeignet