Tischverlängerung EAT 500
Tischverlängerung EAT 500 - 0
Tischverlängerung EAT 500 - 1
Tischverlängerung EAT 500 - 2
Tischverlängerung EAT 500 - 0
Tischverlängerung EAT 500 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Tischverlängerung EAT 500

Einsteck- und Anschraubbeschlag für die problemlose nachträgliche Verlängerung von Tischen.

  • Oberfläche: Silber
  • Werkstoff: Aluminium
  • Traglast: 70 kg
  • Montageart: Zum Anschrauben
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
Art.-Nr. Oberfläche Werkstoff Traglast Montageart Anzahl VE
Preis/VE
0683240001
Silber Aluminium 70 kg Zum Anschrauben
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
Sicherheitsdatenblatt
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
Kein Ausfräsen am Tisch notwendig


Stabile Zinkdruckgussplatte zum Anschrauben



Unsichtbare Halterung


Niedrige Höhe



Von einer Person montierbar


Einfache Steckverbindung



Leichte Montage und Demontage für den Endkunde


Sterngriffe mit integrierter Sicherung im Verlängerungsrohr



Anbauplatte leicht verstaubar


durch entfernen der Verlängerungsrohre

Hinweis

Die Traglast 70 kg bezieht sich auf eine Anbauplatte 500 mm, welche in der Mitte belastet wird, in Abhängigkeit des Materials und Eigenlast des Tisches.