Gewindebuchse TIME-SERT®

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gewindebuchse TIME-SERT®

Zur Reparatur von defekten Gewinden.

Artikelbeschreibung lesen

In 49 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung Länge Ausführung Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
06636 94
M6 x 1 9,4 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
0663111522
M11 x 1.5 22,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663111516
M11 x 1.5 16,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663081216
M8 x 1.25 16,2 mm Metrisches Regelgewinde Blank
25 St.
0663081211
M8 x 1.25 11,7 mm Metrisches Regelgewinde Blank
25 St.
066306 94
M6 x 1 9,4 mm Metrisches Regelgewinde Blank
25 St.
0663101
M10 x 1 6,2 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
066316 320
M16 x 2 32,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663101252
M10 x 1.25 20,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663101250
M10 x 1.25 9,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663101251
M10 x 1.25 15,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
066316 240
M16 x 2 24,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663912513
M9 x 1.25 13,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663912518
M9 x 1.25 18,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
06638 117
M8 x 1 11,7 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663181527
M18 x 1.5 27,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663181518
M18 x 1.5 18,3 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663181610
M18 x 1.5 10,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663111122
M11 x 1.25 22,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
06637 100
M7 x 1 10,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
06637 140
M7 x 1 14,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663101520
M10 x 1.5 20,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663101514
M10 x 1.5 14,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663161512
M16 x 1.5 12,7 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663161570
M16 x 1.5 7,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663161524
M16 x 1.5 24,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663812516
M8 x 1.25 16,2 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663812511
M8 x 1.25 11,7 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663121593
M12 x 1.5 9,3 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663121567
M12 x 1.5 6,7 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663121524
M12 x 1.5 24,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663011520
M10 x 1.5 20,0 mm Metrisches Regelgewinde Blank
25 St.
0663011514
M10 x 1.5 14,0 mm Metrisches Regelgewinde Blank
25 St.
0663121516
M12 x 1.5 16,3 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
06634 60
M4 x 0.7 6,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
06634 80
M4 x 0.7 8,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663121752
M12 x 1.75 24,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
0663121751
M12 x 1.75 16,2 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
06635 100
M5 x 0.8 10,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
066306 120
M6 x 1 12,0 mm Metrisches Regelgewinde Blank
25 St.
0663141593
M14 x 1.5 9,3 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663141565
M14 x 1.5 6,5 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663141526
M14 x 1.5 26,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663141516
M14 x 1.5 16,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
0663141512
M14 x 1.5 12,8 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
066310 150
M10 x 1 15,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
066310190
M10 x 1 9,0 mm Metrisches Feingewinde Verzinkt
25 St.
06636 120
M6 x 1 12,0 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
06635 76
M5 x 0.8 7,6 mm Metrisches Regelgewinde Verzinkt
25 St.
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
Sichere Verarbeitung auch bei schwach ausgelegten Wandungen


Sehr dünnwandig durch synchron verlaufende Gewindegänge.



Einsetzbar auch in dünnwandigen Materialien


Zuverlässige Reparatur, wenn nur wenige Gewindegänge vorhanden sind.



Mediendicht


Verpressung mit dem Werkstück macht die Gewinde druckdicht bei Wasser, Öl, anderen Flüssigkeiten und komprimierten Gasen.



Selbstsichernd


Automatisches Ausformen der nicht voll ausgebildeten Gewindegänge beim Eindrehen. Die Buchse ist garantiert ausdrehsicher, auch ohne Kleben.



Genaue Positionierung im Werkstück


Die Buchsen haben einen Bund, keine zusätzliche Fixierung im Werkstück nötig

Hinweis

Ausreißfestigkeit


Je nach Einsatzfall (Kantenbereich, etc) und Werkstoff kann die Ausreißfestigkeit variieren. Deshalb können hierzu auch keine allgemeinen Angaben zur Verfügung gestellt werden. Versuche im Würth-Labor haben gezeigt, dass die Gewindereparatur Time-Sert in den meisten Fällen der eines Originalgewindes entspricht.



Stahlbuchsen


Material: 9SMn/Pb28K DIN1651/668


Beschichtung: verzinkt passiviert.