Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Compact
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Compact - 1
Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Compact - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Druckluft-Schlagschrauber DSS 1/2" Compact

Sehr kraftvoller und trotzdem kompakter Druckluft-Schlagschrauber mit hervorragendem Kraft-/Gewichtsverhältnis. Empfohlene max. Schraubengröße: M16.

  • Typbezeichnung: DSS 1/2" Compact
  • Werkzeugaufnahme: 1/2 Zoll Außenvierkant
  • Arbeitsdrehmoment max.: 678 Nm
  • Lösedrehmoment max.: 1100 Nm
  • Schalldruckpegel: 102 dB
  • Vibration: 7.5 m/s²
  • Betriebsdruck: 6.3 bar
  • Maschinengewicht: 1,34 kg
  • Schlauchinnendurchmesser min.: 9 mm
  • Luftverbrauch: 122 l/min
  • Anschlussgewinde: 1/4 Zoll
  • Länge x Breite x Höhe: 109 x 57 x 188 mm
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Werkzeugaufnahme Arbeitsdrehmo... Lösedrehmoment max. Anzahl VE
Preis/VE
57143020
DSS 1/2" Compact 1/2 Zoll Außenvierkant 678 Nm 1100 Nm
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
Hohe Langlebigkeit und optimale Schwerpunktverteilung


Robustes und gut ausbalanciertes Gerät im Aluminiumgehäuse.



Sehr handlich und bedienerfreundlich


  • Gummierter Handgriff verhindert unangenehmes Abkühlen

  • Anwenderfreundliche Rechts-/Linksumschaltung und regulierbarer Drücker


Kompaktes und enorm leistungsfähiges Jumbo-Hammerschlagwerk


Hohe Kraftentfaltung bei geringer Größe und geringem Gewicht, bis zu 1.100 Nm Losbrechmoment.



Stets optimale und bedienerfreundliche Abstimmung auf die jeweilige Anwendung


3-stufige Leistungseinstellung im Rechtslauf mit feinfühligem Drücker

Hinweis
  • Schlagschrauber sind keine Drehmomentschrauber. Verbindungen, die ein bestimmtes Drehmoment erfordern, müssen nach dem Anziehen mit dem Schlagschrauber mit Hilfe eines Drehmomentmessgerätes überprüft werden.

  • Bei regelmäßigem Gebrauch des Schlagschraubers sollte täglich etwas Öl über die Druckluft nachgefüllt werden.

  • Stecknippel ist nicht im Lieferumfang enthalten

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.