Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), mit AW-Antrieb
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
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
Vermeidung von Montagefehlern
AW-Antriebssystem:
Beipack: 1 Bit
Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N. ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.
Ø 4,2 und 4,8 mm:
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-14.1-4
Europäische Technische Zulassung ETA-10/0184
Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.