Abisolierzange AS 61 verstellbar

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abisolierzange AS 61 verstellbar

Selbsteinstellendes Werkzeug mit verstellbarem Längenanschlag (8 - 12 mm) zum Abschneiden und Abisolieren von Kabeln

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.2-6 mm²
  • American Wire Gauge min./max. (AWG): 10-23
  • Länge: 200 mm
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Werkstoff Griff: Kunststoff
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
Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. American Wire Gauge min./max. (AWG) Länge Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0691501
0.2-6 mm² 10-23 200 mm Kunststoff
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
  • Schmales Zangenmaul für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen

  • Keine Verletzungsgefahr beim Abziehen der Ummantelung durch Abrutschen

  • Drahtschneider für Massivleiter bis max. Ø 2 mm

  • Spezialgehärtete Abisoliermesser