Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14
Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14 - 1
Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14 - 2
Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Laser-Entfernungsmesser WDM 8-14

Hochpräziser Distanzmesser nach der ISO Norm 16331-1

  • Messbereich Länge max.: 200 m
  • Akku-/Batterielebensdauer: bis 5000 Messungen
  • Akku-/Batterieanzahl: 2 Stck
  • Akku-/Batterietyp: NiCd
  • Messgenauigkeit (pro Länge): 1 mm/m
  • Länge: 143 mm
  • Breite: 58 mm
  • Höhe: 29 mm
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -10 bis 50 °C
  • Laser-Wellenlänge: 635 nm
  • Schutzart IP: IP 54
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
Art.-Nr. Messbereich Länge max. Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Akku-/Batteri... Anzahl VE
Preis/VE
5709300515
200 m bis 5000 Messungen 2 Stck NiCd
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
Sehr genaue Messungen, auch bei Sonneneinstrahlung


Eingebaute Farbkamera ermöglicht eine digitale Zielerfassung.



Anvisiertes Ziel kann mühelos vergrößert werden


Zielsucher mit 4-fach Zoom



Viele indirekte Messmöglichkeiten und Wasserwaage


360°-Neigungssensor



Schutz gegen Staub und Spritzwasser


Schutzart IP 54



Funktionen


  • Minimum/Maximummessung

  • Fläche/Volumen

  • Dreieck/Raumwinkel

  • Trapezmessung

  • Pythagoras

  • Tracking/Neigung

  • Höhenprofilmessung

  • Absteckfunktion

  • Addition/Subtraktion

  • Taschenrechner


Lieferumfang


Je 1x Laserentfernungsmesser WDM 8-14, Gürteltasche, Bedienungsanleitung auf CD, Schnellanleitung

Hinweis

Übertragung der Daten auf iPhone und iPad


Die Messwerte können dank Bluetooth-Smart-Funktion mit der kostenlosen Würth App auf das iPad oder iPhone überspielt werden.

Erhältlich im Flottenmanagement ORSYfleet