WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 1
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 2
WÜPLAST<SUP>® </SUP>Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

WÜPLAST® Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Z

WN 1412, Stahl 10.9, verzinkt, transparent passiviert (A3K), für thermoplastische Kunststoffe

  • Werkstoff: Stahl
  • Festigkeitsklasse: 10.9
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Sonstige Norm: W1412
  • Kopfform: Linsenkopf

Artikelbeschreibung lesen

In 53 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Nenndurchmesser Länge Kopfdurchmesser Kopfhöhe Anzahl VE
Preis/VE
421625 10
2,5 mm 10 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 12
2,5 mm 12 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 16
2,5 mm 16 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 6
2,5 mm 6 mm 4,4 mm 1,82 mm
421625 8
2,5 mm 8 mm 4,4 mm 1,82 mm
42163 10
3 mm 10 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 12
3 mm 12 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 14
3 mm 14 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 16
3 mm 16 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 18
3 mm 18 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 20
3 mm 20 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 6
3 mm 6 mm 5,3 mm 2,12 mm
42163 8
3 mm 8 mm 5,3 mm 2,12 mm
421635 10
3,5 mm 10 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 12
3,5 mm 12 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 14
3,5 mm 14 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 16
3,5 mm 16 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 20
3,5 mm 20 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 8
3,5 mm 8 mm 6,1 mm 2,62 mm
42164 10
4 mm 10 mm 7 mm 2,82 mm
42164 12
4 mm 12 mm 7 mm 2,82 mm
42164 14
4 mm 14 mm 7 mm 2,82 mm
42164 16
4 mm 16 mm 7 mm 2,82 mm
42164 20
4 mm 20 mm 7 mm 2,82 mm
42164 25
4 mm 25 mm 7 mm 2,82 mm
42164 8
4 mm 8 mm 7 mm 2,82 mm
42165 10
5 mm 10 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 12
5 mm 12 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 14
5 mm 14 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 16
5 mm 16 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 20
5 mm 20 mm 8,8 mm 3,55 mm
421622 5
2,2 mm 5 mm 3,9 mm 1,48 mm
2000 St.
42166 12
6 mm 12 mm 10,5 mm 4,15 mm
1000 St.
42166 40
6 mm 40 mm 10,5 mm 4,15 mm
1000 St.
421635 25
3,5 mm 25 mm 6,1 mm 2,62 mm
421635 30
3,5 mm 30 mm 6,1 mm 2,62 mm
42164 30
4 mm 30 mm 7 mm 2,82 mm
42164 35
4 mm 35 mm 7 mm 2,82 mm
42164 40
4 mm 40 mm 7 mm 2,82 mm
42165 25
5 mm 25 mm 8,8 mm 3,55 mm
42165 30
5 mm 30 mm 8,8 mm 3,55 mm
500 St.
42165 35
5 mm 35 mm 8,8 mm 3,55 mm
500 St.
42165 40
5 mm 40 mm 8,8 mm 3,55 mm
42166 20
6 mm 20 mm 10,5 mm 4,15 mm
42166 25
6 mm 25 mm 10,5 mm 4,15 mm
500 St.
42166 30
6 mm 30 mm 10,5 mm 4,15 mm
500 St.
42164 6
4 mm 6 mm 7 mm 2,82 mm
5000 St.
42163 25
3 mm 25 mm 5,3 mm 2,12 mm
2000 St.
42166 16
6 mm 16 mm 10,5 mm 4,15 mm
1500 St.
42163 40
3 mm 40 mm 5,3 mm 2,12 mm
1000 St.
42163 30
3 mm 30 mm 5,3 mm 2,12 mm
5000 St.
421635 35
3,5 mm 35 mm 6,1 mm 2,62 mm
3000 St.
421635 40
3,5 mm 40 mm 6,1 mm 2,62 mm
2500 St.
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
30° Winkel


  • Verringerung von Radialspannungen

Keine Beschädigung des Schraubendoms


  • Größere Flankenüberdeckung

Höhere Ausreißkräfte



Gewindesteigung


  • Hohe Selbsthemmung

Selbständiges Lösen der Verbindung wird reduziert


  • Materialschonung

Höhere Belastbarkeit der Verbindung



Zurückgesetzter Kerndurchmesser


  • Keine Materialschädigung

Erhöhung der Prozesssicherheit


  • Geringe Einschraubmomente

Sicherere Verschraubung



Hochwertige Oberflächen


  • Chrom (VI)-freie Oberflächen

  • Hohe Korrosionsbeständigkeit
Hinweis

WÜPLAST-Schrauben entsprechen nur mit Einschränkungen der Festigkeitsklasse 10.9 nach DIN EN ISO 898-1, da aufgrund der Gewindegeometrie nicht alle Anforderungen gemäß der o.g. Norm geprüft bzw. angewendet werden können.